カテゴリ
- 保管用品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- タンガロイ(7)
- 富士電機(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- マキタ(2)
- ケルヒャー(1)
- TDK(1)
- SK11(1)
「6ah22」の検索結果
特価

366x265x160mm/11L コンテナ(緑)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。エスコ品番EA506AH-22材質再生PP有効内寸(mm)310.5×209.5×145外寸(mm)366×265×160フタなし上部内寸(mm)318×217×155コンテナ種類ベタ目スタッキング可
363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷EA506AH-21、-22用ふた。エスコ品番EA506AH-26材質再生PP外寸(mm)362.5×261.5×23![[充電式]背負式掃除機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274480-260624-02.jpg)
[充電式]背負式掃除機
エスコ¥107,500税込¥118,2501台翌日出荷サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)






![[充電式]背負式掃除機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274480-260624-02.jpg)