カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(200)
  • BIGM(丸山製作所)(148)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • Festo(70)
  • ホンダ(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • 渡辺電機工業(40)
  • RS PRO(39)
  • 第一計器(37)
  • CKD(27)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ニッサン(27)
  • ラスタバナナ(23)
  • ケルヒャー(18)
  • M5Stack(18)
  • イマオコーポレーション(17)
  • 長野計器(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6g8」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1インチ [3倍R]シュー エスコ

    1インチ [3倍R]シュー

    エスコ
    45,400税込49,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA276G-8
  • 1インチ [4倍R]シュー エスコ

    1インチ [4倍R]シュー

    エスコ
    45,400税込49,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA276G-8B
  • G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-12全長(mm)32質量(g)約10六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-12全長(mm)31質量(g)約13六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • G 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 325mm 丁番調整工具 エスコ

    325mm 丁番調整工具

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    当日出荷
    材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • ピッチゲージ (UNC) エスコ

    ピッチゲージ (UNC)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    UNCねじ(60°)22枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) エスコ

    コントロール銅管用塩ビキャップ(10個)

    エスコ
    920税込1,012
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質塩化ビニルコイル長(mm)350
  • [29個組] 配管工具セット エスコ

    [29個組] 配管工具セット

    エスコ
    66,700税込73,370
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
    ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
  • ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ エスコ

    ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
    仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷
    狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
    仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • [64個組] 工具セット エスコ

    [64個組] 工具セット

    エスコ
    83,000税込91,300
    1セット
    当日出荷
    仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • [59個組] 工具セット エスコ

    [59個組] 工具セット

    エスコ
    75,500税込83,050
    1セット
    当日出荷
    仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    15,400税込16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • フォークリフト整備用工具セット エスコ

    フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    88,800税込97,680
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
  • パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ

    パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ

    [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
  • [34個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [34個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    57,800税込63,580
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
  • 441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ

    441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様

    エスコ
    5,940税込6,534
    1台
    翌日出荷
    使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
    仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
  • [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    8,590税込9,449
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム
  • ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース) エスコ

    ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
  • 給油器用アダプター エスコ

    給油器用アダプター

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個(1個)
    翌日出荷
    給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
  • 16本組 バイクツール エスコ

    16本組 バイクツール

    エスコ(1件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 平行ピンポンチ エスコ

    平行ピンポンチ

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット(6本)
    翌日出荷
    クロムバナジウム鋼 ポーチ付平行ピンポンチセット
    仕様●先端径:2.5・3・4・5・6・8mm●全長:150mm●仕様:ツールロール●重量:460g
  • パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ

    パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ

    エスコ
    4,160税込4,576
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G3/8"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用
  • ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ

    ダイヤルインジケーター(ルビー)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
    仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
  • [S] 手袋 制電・手の平コーティング エスコ

    [S] 手袋 制電・手の平コーティング

    エスコ
    660税込726
    1双
    翌日出荷
    火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    仕様●型番:A0622●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/ポリウレタン●サイズ:S●全長:210mm●厚み:0.8mm●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●重量:18g●リストカラー:ゴールド●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
  • ダイヤルインジケーター(超硬) エスコ

    ダイヤルインジケーター(超硬)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
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
"6g8" エスコ 【通販モノタロウ】