カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • CKD(7)
  • FPC(7)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • INAX(LIXIL)(33)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • NTツール(8)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • SMC(605)
  • TKG(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • イスカル(8)
  • ホンダ(8)
  • ヨドグレーチング(7)
  • 三木プーリ(13)
  • 岩田製作所(9)
  • 谷テック(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6h-32」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1本
    翌日出荷
    。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
    仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
  • M6x30mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x30mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
  • M6x10mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x10mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×10、D:32、H:23、D:19
  • 381x159x476mm パーツキャビネット 6列5段・3列3段 エスコ

    381x159x476mm パーツキャビネット 6列5段・3列3段

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    すべての引き出しに仕切りがついています。
    仕様●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し:(大)/3列3段、(小)/6列5段●引出し内寸:大/108×140×51(H)mm 小/51×140×32(H)mm●積み重ね可能
  • フック (ステンレス製) エスコ

    フック (ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,610税込¥3,971
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4
  • 381x159x476mm パーツキャビネット 6列10段 エスコ

    381x159x476mm パーツキャビネット 6列10段

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    4日以内出荷
    すべての引き出しに仕切りがついています。
    仕様●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し内寸:51×140×32(H)mm●積み重ね可能●引出し:6列10段