カテゴリ
- 物流用品(9)
- 研磨材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 千代田通商(32)
- SMC(23)
- 三菱マテリアル(22)
- イスカル(18)
- 七星科学研究所(13)
- ダイヤトレンド(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- ホンダ(11)
- ワルター(11)
- ATHENA(アテナ)(11)
- ネグロス電工(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- brembo(10)
- 富士電機(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- テグテックジャパン(7)
- コクヨ(6)
- ブランドをもっと見る
「6rm」の検索結果

研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ
エスコ¥9,050税込¥9,9551セット翌日出荷ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨
75x40m パレットトラックローラー
エスコ¥7,130税込¥7,8431個当日出荷エスコ品番EA986RM-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
80x56mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷エスコ品番EA986RM-80材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
研磨布ペーパー
エスコ¥845~税込¥930~1袋(5枚)翌日出荷ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,710税込¥10,6811個翌日出荷エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥9,570税込¥10,5271個翌日出荷エスコ品番EA986RM-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)530車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
80x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥7,910税込¥8,7011個翌日出荷用途ハンドパレットトラック等にエスコ品番EA986RM-80C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷用途ハンドパレットトラック等にエスコ品番EA986RM-75C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
75x62mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷エスコ品番EA986RM-75B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)62種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
Φ15x190mm スティックライト 黄/24本
エスコ¥4,800税込¥5,2801箱(24本)翌々日出荷スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能