カテゴリ
- 物流用品(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(197)
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- ニッサン(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- ロイヤル化成(11)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- オーエッチ工業(6)
- コクヨ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ミツビシ(6)
- SIEMENS(6)
- プラス[家具](6)
- 内外電機(5)
- CONDOR(山崎産業)(5)
- NOK(4)
- ブランドをもっと見る
「6wd」の検索結果

75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-75材質MCナイロン軸径(Φmm)10許容荷重(kg)440車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
75mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷エスコ品番EA526WD-75材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)600種類シャコ万力寸法F(mm)90寸法D(mm)114寸法E(mm)82最大口開き(mm)75寸法B(mm)165寸法C(mm)135アゴの深さ(mm)114寸法G(mm)87荷重(kg)300
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-150材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
50mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-65材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
25mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷エスコ品番EA526WD-25材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)140種類シャコ万力寸法A(mm)53寸法F(mm)40寸法D(mm)76寸法E(mm)32最大口開き(mm)25寸法B(mm)105寸法C(mm)65アゴの深さ(mm)76寸法G(mm)38荷重(kg)150
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-100材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
63mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WD-63B材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158荷重(kg)710スピンドル径(Φmm)9.5