カテゴリ
- 研磨材(52)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 作業工具(29)
- 機構部品(14)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(1,355)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(260)
- Kawasaki(251)
- コガネイ(237)
- ホンダ(193)
- RS PRO(149)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(131)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- 八幡ねじ(89)
- SMC(86)
- WPH(70)
- OHSATO(大里)(52)
- KITO(キトー)(47)
- スズキ(46)
- EIKO(栄工舎)(46)
- TRUSCO(44)
- NS(日進工具)(31)
- FKD(フクダ精工)(30)
- ブランドをもっと見る
「6x15」の検索結果
![6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080004-180226-02.jpg)
6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-26種類電工ドライバー/スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
28.5x6.0x15.0mm キーキャリー(フック型)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷ユニークな形状が財布やバッグにぴったりフィットします材質真鍮(アンティーク仕上げ)全長(mm)73リング内径(Φmm)28
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥375税込¥4131袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-112形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×15
M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥310税込¥3411パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×15mm穴の形状六角穴
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(15本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-603材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥189~税込¥208~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。ねじ寸法M6材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキエスコ品番EA949GS-206寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5寸法B(mm)15寸法C(mm)17![M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798248-260420-02.jpg)
M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥660税込¥7261袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
5x15x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)5厚さ(mm)6外径(Φmm)15適合温度(℃)-25~120入数1枚







![6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080004-180226-02.jpg)













![M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519744-180221-02.jpg)


















![M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798248-260420-02.jpg)