カテゴリ

  • 研磨材(143)
  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • 機構部品(65)
  • 作業工具(41)
  • メカニカル部品(17)
  • 保管用品(13)
  • 切削工具(11)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 防犯用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(1,376)
  • ホンダ(561)
  • コガネイ(292)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(262)
  • KITO(キトー)(232)
  • スズキ(200)
  • SMC(197)
  • Kawasaki(195)
  • BIGM(丸山製作所)(190)
  • Festo(145)
  • RS PRO(81)
  • 八幡ねじ(78)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
  • MICROCHIP(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • 三菱ふそう(28)
  • アイビッグ(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6x16」の検索結果

関連キーワード
425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.0x16mm 押しスプリング エスコ

    6.0x16mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VH-16高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:19、d:13
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
  • 6x16mm[6mm軸]超硬カッター エスコ

    6x16mm[6mm軸]超硬カッター

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-31
  • 6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-36
  • 6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-26軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)50刃長(mm)16砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)6
  • 6.0x16mm スプリングロールピン(7本) エスコ

    6.0x16mm スプリングロールピン(7本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-603
  • M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-61
  • M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • 6x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    6x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VF-106
  • M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.4適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • 6x16x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    6x16x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    420税込462
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)6厚さ(mm)7外径(Φmm)16適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 6x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    6x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    400税込440
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)6厚さ(mm)7外径(Φmm)16適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコ

    M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:63、H:43、d:15、D:19
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • [快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    [快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • [快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    [快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
  • [快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ

    [快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1本
    翌日出荷
    適合材スチール・鋳物刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • [快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ

    [快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1本
    翌日出荷
    適合材スチール・鋳物刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(16本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
  • M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコ

    M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AE-264材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    595税込655
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
  • M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    200税込220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×16
  • M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M6 x16mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
  • M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-201形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6