カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(97)
- 研磨材(96)
- 機構部品(63)
- 作業工具(41)
- メカニカル部品(17)
- 保管用品(13)
- 切削工具(11)
- 事務用品(7)
- 建築金物(6)
- 防犯用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 溶接用品(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(1,229)
- ホンダ(556)
- コガネイ(292)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(262)
- KITO(キトー)(232)
- SMC(203)
- スズキ(198)
- Kawasaki(195)
- BIGM(丸山製作所)(190)
- Festo(145)
- RS PRO(81)
- 八幡ねじ(78)
- メディアカバーマーケット(58)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- MICROCHIP(32)
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- 三菱ふそう(28)
- アイビッグ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
「6x16」の検索結果

6.0x16mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VH-16材質ステンレス製高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4ばねの種類押しばね
6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷エスコ品番EA819DL-26軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)50刃長(mm)16砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)6![M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680774-180827-02.jpg)
M6x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6![M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680503-180827-02.jpg)
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥3,630税込¥3,9931本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥3,610税込¥3,9711本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.4適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
6x16x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)6厚さ(mm)7外径(Φmm)16適合温度(℃)-25~120入数1枚
6x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥400税込¥4401枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)6厚さ(mm)7外径(Φmm)16適合温度(℃)-25~120入数1枚
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥4,120税込¥4,5321本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥4,310税込¥4,7411本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:63、H:43、d:15、D:19
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥3,740税込¥4,1141本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×16×50![[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64624955-210506-04.jpg)
[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥3,790税込¥4,1691本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)6×16×50![[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64624876-210506-02.jpg)
[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥4,010税込¥4,4111本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501474-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499173-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振![M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657514-210506-02.jpg)
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥460税込¥5061パック(16本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16![M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654958-210506-02.jpg)
M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×16
M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥595税込¥6551パック(4本)欠品中仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6![M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637186-170331-02.jpg)
M6 x16mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6![M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637572-170331-02.jpg)
M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-201形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6







![6x16mm[6mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621746-180824-02.jpg)




![M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688815-180827-02.jpg)
![M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680774-180827-02.jpg)
![M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680503-180827-02.jpg)













![[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64624955-210506-04.jpg)
![[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64624876-210506-02.jpg)

![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501474-260527-02.jpg)
![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499173-260527-02.jpg)

![[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64624998-210506-02.jpg)
![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)
![M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657514-210506-02.jpg)
![[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64624919-210506-02.jpg)

![M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654958-210506-02.jpg)

![M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637186-170331-02.jpg)
![M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637572-170331-02.jpg)