カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(153)
- 富士電機(93)
- 日立産機システム(77)
- SIEMENS(54)
- シュナイダーエレクトリック(38)
- エバラポンプ(荏原製作所)(37)
- 住友重機械工業(37)
- 鶴見製作所(27)
- アネスト岩田(24)
- 富士コンプレッサー(24)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 川本ポンプ(川本製作所)(19)
- ニシキ工業(19)
- omron(オムロン)(17)
- 空研(15)
- 日東工業(14)
- ホンダ(12)
- ABB(12)
- 明治機械製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「7.5kw」の検索結果

100V/200V・7.5kw 電磁接触器
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷仕様定格使用電流(A)抵抗負荷:AC200~220V:60、AC380~440V:60主接点定格:200V 7.5kW寸法(mm)75×91×89(H)補助接点1aコイル電圧(V)100
200V/200V・7.5kw 電磁接触器
エスコ¥12,400税込¥13,6401個7日以内出荷仕様主接点定格:200V 7.5kW寸法(mm)75×91×70(H)補助接点1aコイル電圧(V)200
エアーインパクトレンチ
エスコ¥194,000税込¥213,4001台翌日出荷可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72