カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(48)
  • 清水製作所[継手](36)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
  • CEJN(セイン)(17)
  • SKC(15)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • フジトク(12)
  • アソー(11)
  • イシハシ精工(11)
  • サンドビック(9)
  • フジキン(9)
  • プロトティップ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ボサード(7)
  • ミヤコ(6)
  • フローバル(6)
  • TRUSCO(5)
  • SMC(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7/8 unf」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7/8"x14 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    7/8"x14 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EL-7
  • 六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ

    六角ダイス(UNF/SKS2)

    エスコ
    9,490税込10,439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2
  • (HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)幅(mm)13全長(mm)105ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)37呼び7/8”×14シャンク径(mm)17
  • (HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]

    エスコ
    16,800税込18,480
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    9,240税込10,164
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • マニホールド用 サイトグラス エスコ

    マニホールド用 サイトグラス

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
    寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
  • ボルト保護キャップ エスコ

    ボルト保護キャップ

    エスコ
    860税込946
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
    材質ソフトPVC
  • 140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

    140L 電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    72,200税込79,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
  • アダプター(グリースニップル用 エスコ

    アダプター(グリースニップル用

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛危険物の類別非危険物
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    98,000税込107,800
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • 六角ナット 1種 (ステンレス製) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス製)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1袋
    翌々日出荷
    細目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類UNF細目