カテゴリ
- 作業工具(23)
- 物流用品(14)
- 切削工具(14)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- マスク(3)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- PROST's(421)
- MAZDA(マツダ)(231)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- ParkerTAIYO(97)
- SMC(77)
- RS PRO(62)
- VISHAY(56)
- omron(オムロン)(48)
- 大阪魂(44)
- トヨタ(43)
- アーテック[学校教材・教育玩具](42)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- AMPHENOL(27)
- コガネイ(26)
- PREVOST(26)
- DAIKO(大光電機)(24)
- ブランドをもっと見る
「70-01-02」の検索結果
特価

46-70mm 1/2インチマリンガードクランプ
エスコ¥4,080税込¥4,4881セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CD-70材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
70mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥43,200税込¥47,5201個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-70全長(mm)100質量(g)3350対辺(mm)70外径(Φmm)103寸法D1(mm)103寸法D2(mm)86寸法I(mm)52差込角(inch)1/2![1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753019-210510-02.jpg)
1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷寸法(mm)D:25、A:36全長(mm)74サイズT70質量(g)275差込角(inch)1/2"![1/2"DR/T70x90mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754193-210510-02.jpg)
1/2"DR/T70x90mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷全長(mm)90サイズT70質量(g)211軸長(mm)49差込角(inch)1/2"![1/2"DR/T70x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583725-210430-02.jpg)
1/2"DR/T70x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷全長(mm)132サイズT70質量(g)293軸長(mm)91差込角(inch)1/2"![1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64752784-210510-02.jpg)
1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷全長(mm)74質量(kg)0.7サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組)差込角(inch)1/2"![1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754139-210510-02.jpg)
1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷全長(mm)70サイズT30質量(g)73軸長(mm)37差込角(inch)1/2"![1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583655-210430-02.jpg)
1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷全長(mm)132サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70差込角(inch)1/2"![M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131229-190802-02.jpg)
M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,060税込¥1,1661本翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583646-210430-02.jpg)
1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷全長(mm)70~90サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70質量(g)965差込角(inch)1/2"![M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131983-190802-02.jpg)
M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×70mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
温度データロガー
エスコ¥5,250税込¥5,7751個当日出荷付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ仕様時計の時差:±60秒/月寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
充電式ワイヤレススピーカー付マイク
エスコ¥32,000税込¥35,2001本当日出荷連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
ステップブロックセット
エスコ¥7,180税込¥7,8981組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
スロープ台
エスコ¥8,910税込¥9,8011組翌日出荷8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)
ステップブロックセット
エスコ¥8,920税込¥9,8121組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
金具付キャスター
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
75mm キャスター(固定金具)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8.8プレート寸法F1×F2(mm)70×47寸法(P1×P2)(mm)55×28
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用
エスコ¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷仕様●捕集効率:80%以上(70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:亜硫酸ガス●除毒能力:70分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
300-1200hpa 絶対圧計
エスコ¥36,000税込¥39,6001台翌日出荷注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)
DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥24,500税込¥26,9501組翌日出荷仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸差込角(inch)1/4・1/2
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥970税込¥1,0671本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用






![1/2"DRxT70 [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579945-210430-02.jpg)
![1/2"DRxT70/100mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580049-210430-02.jpg)
![1/2"sqxT70/ 60mm [Torx]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50045458-170327-02.jpg)
![1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64752854-210510-02.jpg)
![1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753019-210510-02.jpg)
![1/2"DR/T70x90mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754193-210510-02.jpg)
![1/2"DR/T70x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583725-210430-02.jpg)
![1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64752784-210510-02.jpg)
![1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754139-210510-02.jpg)
![1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583655-210430-02.jpg)
![M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131229-190802-02.jpg)
![1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583646-210430-02.jpg)
![M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131983-190802-02.jpg)















![[Square] ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76536907-220412-02.jpg)






![3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019565-260722-02.jpg)
![1/2"DR/T[TORX]ビットソケットセット EA618RSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05055070-241204-02.jpg)