カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • Igus(イグス)(34)
  • アズワン(14)
  • 東京発条製作所(13)
  • トヨタ(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • 三菱電機(8)
  • FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(8)
  • ミツビシ(8)
  • SMC(7)
  • 岡崎精工(7)
  • NOK(7)
  • cotta(7)
  • コガネイ(6)
  • シンワ測定(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • TKG(6)
  • スズキ(5)
  • TRUSCO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70-175」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用]エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mLエスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
コケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスココケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用]エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
手袋 エスコ手袋エスコ
295税込325
1双
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
0.36L[ステンレス製] マグボトル(ワンタッチ式) エスコ0.36L[ステンレス製] マグボトル(ワンタッチ式)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
ワンタッチタイプは片手でラクに開閉とロックができます 結露抑制構造 エアーベント機構飲み口 飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
仕様●サイズ(mm):約65×70×175●カラー:ピンク●保温効力:67℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:約170g●口径:約40mm●容量:0.36L
保冷袋(ジップ付) EA925MFシリーズ エスコ保冷袋(ジップ付) EA925MFシリーズエスコ
4,370税込4,807
1箱(20枚)
翌日出荷
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。形崩れや片寄りが気になるものも、しっかり安定させて運べます。開口部にジップ付にて香りも逃がしません。持ち手穴・
仕様●サイズ(mm):外寸/260×305+70(底マチ)内寸/175×305+70(ジップ下230)●材質:アルミPET、PE●入数:20枚●底板なし
2.2L [ステンレス製] エアーポット エスコ2.2L [ステンレス製] エアーポットエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kg
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコAC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付エスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)