カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(14)
  • 物流用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 梱包用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 研磨材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(611)
  • NTN(エヌティーエヌ)(366)
  • KANA(片山チエン)(365)
  • NSK(日本精工)(309)
  • NACHI(不二越)(180)
  • アズワン(167)
  • KHK(小原歯車工業)(164)
  • NOK(141)
  • cotta(128)
  • EBM(江部松商事)(113)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](94)
  • 岩田製作所(89)
  • FYH(日本ピローブロック)(88)
  • DAIKO(大光電機)(87)
  • 岡崎精工(86)
  • ノーブランド(83)
  • 未来工業(79)
  • 旭精工(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70φ」の検索結果

211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[電気用]レベルマーク エスコ[電気用]レベルマークエスコ(2件のレビュー)
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
4,840税込5,324
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類リンク
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,560税込1,716
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
355税込391
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ50-70mm ホースクランプ(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-70バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコM12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具エスコ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-87
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴムエスコ
630税込693
1個
当日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコO型ハンドル(ヘアライン仕上げ)エスコ
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
O型ハンドル(鏡面) エスコO型ハンドル(鏡面)エスコ
7,610税込8,371
1組
当日出荷から翌日出荷
鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
31,300税込34,430
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)600内径×高さH(Φmm×mm)(ツメ)70×88
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート エスコ375x190mm/135kgハンドトラック兼用カートエスコ
35,600税込39,160
1台
当日出荷
ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
仕様コンパクト形状材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)質量(kg)7.7車輪径(Φmm)200・70全幅(mm)400全高(mm)1020~1460荷台寸法(mm)180×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-7862-65
O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコO型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)エスコ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
鏡面クローム仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
70- 90mm ホースクランプ(ステンレス製/5個) エスコ70- 90mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)エスコ
499税込549特価
1袋(5個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)70~90入数5個
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,090税込1,199
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
580税込638
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
575税込633特価
1個
当日出荷から翌日出荷
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)エスコ(2件のレビュー)
945税込1,040
1セット(3本)
当日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,370税込2,607
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
70-90mm ホースクランプ(1個) エスコ70-90mm ホースクランプ(1個)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-90バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)70~90
500ml サクションガン エスコ500ml サクションガンエスコ(7件のレビュー)
4,570税込5,027
1個
当日出荷
適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
戸当り エスコ戸当りエスコ
430税込473
1個
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,580税込2,838
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
195税込215
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-98入数2個適合ホース径(Φmm)70~90
ハトメパンチセット エスコハトメパンチセットエスコ
11,200税込12,320
1セット
当日出荷
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組アズワン品番64-2232-04
[ガス用]レベルマーク エスコ[ガス用]レベルマークエスコ
469税込516特価
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
970税込1,067
1袋(10個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7851-05入数10個適合ホース径(Φmm)70~90
Φ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-207材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ80(Φ70)×45(H)
Φ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-203材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ70(Φ60)×40(H)
強力ステンレスクランプ エスコ強力ステンレスクランプエスコ
5,850税込6,435
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)
Φ 70x1.0mm ゴム板(丸) エスコΦ 70x1.0mm ゴム板(丸)エスコ(1件のレビュー)
19税込21特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-18
Φ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本) エスコΦ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本)エスコ
840税込924
1セット(4本)
当日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容白チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110アズワン品番64-7874-42
M22-24 アンカーボルト用保護カバー(グレー) エスコM22-24 アンカーボルト用保護カバー(グレー)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ70×93グレー適合ねじM22、M24アズワン品番64-2295-38
Φ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
28,000税込30,800
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)70アズワン品番64-2211-26
O型ハンドル(HL) エスコO型ハンドル(HL)エスコ
9,900税込10,890
1組
当日出荷
ヘアーライン仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネットエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4