カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- ホンダ(4)
- DELTA(デルタ)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- PIAA(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
「702k led」の検索結果
特価

照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色エコロジー商品省エネ