カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オーム電機(7)
- 日本ナインスター(7)
- アクリサンデー(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- EPSON(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ニッサチェイン(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ホーザン(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
「709a」の検索結果

デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥35,200税込¥38,7201個翌日出荷付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥30,800税込¥33,8801個翌日出荷付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000