カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(114)
  • (35)
  • ホンダ(27)
  • SMC(18)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • スズキ(10)
  • アズワン(8)
  • リーベックス(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • KEMET(7)
  • マザーツール(6)
  • カラークリエーション(6)
  • Festo(6)
  • CKD(5)
  • イスカル(4)
  • TDK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70h10」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ

    充電式ワイヤレススピーカー付マイク

    エスコ
    32,000税込35,200
    1本
    当日出荷
    連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
    仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
  • 電気のこぎり エスコ

    電気のこぎり

    エスコ
    9,480税込10,428
    1台
    翌日出荷
    無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
  • M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコ

    M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    215税込237
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
    仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
  • 2.2L [ステンレス製] エアーポット エスコ

    2.2L [ステンレス製] エアーポット

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
    仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kg
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    260税込286
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
  • 超硬カッター(6mm軸) エスコ

    超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1セット(5本)
    翌日出荷
    仕様●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-10)10×27×75mm(EA819JC-11)10×19×65mm(EA819JE-10)10×9.0×65mm(EA819JH-10)10×19×65mm(EA819JJ-10)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm
  • こて先クリーナー エスコ

    こて先クリーナー

    エスコ
    23,200税込25,520
    1台
    翌日出荷
  • [Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ

    [Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1セット
    翌日出荷
    六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
    仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
  • 40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ

    40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
    仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
  • 超硬バー(ステンレス・快削・6mm軸) エスコ

    超硬バー(ステンレス・快削・6mm軸)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1セット(5本)
    翌日出荷
    仕様●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JA-510)10×19×65mm(EA819JB-510)10×19×65mm(EA819JC-510)10×19×65mm(EA819JE-510)10×9.0×53mm(EA819JH-510)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    665税込732
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
    仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • 20枚用 ホッチキス モスグリーン エスコ

    20枚用 ホッチキス モスグリーン

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:モスグリーン●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
  • 20枚用 ホッチキス ベージュ エスコ

    20枚用 ホッチキス ベージュ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:ベージュ●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
  • タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコ

    タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
    仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
  • 温湿度データロガー エスコ

    温湿度データロガー

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池
  • 20枚用 ホッチキス チャコールグレー エスコ

    20枚用 ホッチキス チャコールグレー

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:チャコールグレー●針サイズ:10号●全長:94mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●本体カバー素材:エラストマー●付属品:針1000本●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
  • マルチツールセット(ジグソーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(ジグソーヘッド付)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコ

    AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
  • AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコ

    AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付

    エスコ
    22,000税込24,200
    1台
    翌日出荷
    2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
    仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
  • 超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸) エスコ

    超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)

    エスコ
    23,800税込26,180
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    仕様●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-710)10×27×75mm(EA819JC-710B)10×19×65mm(EA819JE-710)10×9.0×53mm(EA819JH-710)10×19×65mm(EA819JJ-710)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm