カテゴリ
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 雅(35)
- ホンダ(27)
- SMC(18)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- スズキ(10)
- アズワン(8)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- リーベックス(7)
- KEMET(7)
- マザーツール(6)
- カラークリエーション(6)
- Festo(6)
- CKD(5)
- イスカル(4)
- TDK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JTC(4)
- ブランドをもっと見る
「70h10」の検索結果
特価

充電式ワイヤレススピーカー付マイク
エスコ¥32,000税込¥35,2001本当日出荷連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
電気のこぎり
エスコ¥9,480税込¥10,4281台翌日出荷無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301セット(10個)翌日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥215税込¥2371本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる![2.2L [ステンレス製] エアーポット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559718-220415-02.jpg)
2.2L [ステンレス製] エアーポット
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kg
超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥21,700税込¥23,8701セット(5本)翌日出荷仕様●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-10)10×27×75mm(EA819JC-11)10×19×65mm(EA819JE-10)10×9.0×65mm(EA819JH-10)10×19×65mm(EA819JJ-10)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm![[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63968505-240801-02.jpg)
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ
エスコ¥10,900税込¥11,9901セット翌日出荷六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
超硬バー(ステンレス・快削・6mm軸)
エスコ¥24,800税込¥27,2801セット(5本)翌日出荷仕様●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JA-510)10×19×65mm(EA819JB-510)10×19×65mm(EA819JC-510)10×19×65mm(EA819JE-510)10×9.0×53mm(EA819JH-510)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥665税込¥7321箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
20枚用 ホッチキス モスグリーン
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:モスグリーン●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
20枚用 ホッチキス ベージュ
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:ベージュ●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
温湿度データロガー
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池
20枚用 ホッチキス チャコールグレー
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:チャコールグレー●針サイズ:10号●全長:94mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●本体カバー素材:エラストマー●付属品:針1000本●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
マルチツールセット(ジグソーヘッド付)
エスコ¥16,800税込¥18,4801セット翌日出荷無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付
エスコ¥22,000税込¥24,2001台翌日出荷2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)
エスコ¥23,800税込¥26,1801セット(5本)4日以内出荷仕様●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-710)10×27×75mm(EA819JC-710B)10×19×65mm(EA819JE-710)10×9.0×53mm(EA819JH-710)10×19×65mm(EA819JJ-710)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
エスコ¥2,380税込¥2,6181個7日以内出荷仕様●呼び番号UCP形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形









![2.2L [ステンレス製] エアーポット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559718-220415-02.jpg)



![[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63968505-240801-02.jpg)

![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)