カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 保管用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • トヨタ(63)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • Kawasaki(14)
  • Igus(イグス)(14)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ミツビシ(10)
  • YSK(山脇産業)(10)
  • スズキ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TOSO(9)
  • T&D(ティアンドデイ)(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • cotta(6)
  • SMC(5)
  • アイトス(5)
  • いすゞ自動車(5)
  • HORIBA(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「71-073」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー エスコ[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバーエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
EA940DL-71~73の共用カバーです。海外規格品として使用が認められています(2009年11月2日よりULの規格改定によりUL認証品ではなくなります。)RoHS対応品。
材質ポリカーボネート適合ヒューズ(Φ×Lmm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
パーツケース エスコパーツケースエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
パーツケースセット エスコパーツケースセットエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
1000V絶縁。 絶縁耐電圧試験済み(10KV × 10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています)。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 軸が絶縁コーティングされています。 キャンバス生地のツールロール付(300×300mm)。
セット内容<セット内容>:EA552ET-1(#00)、EA552ET-2(#0)、EA552ET-3(#1)、EA552ET-71(1.5×0.45)、EA552ET-72(1.8×0.45)、EA552ET-73(2.0×0.48)、EA552ET-74(2.5×0.5)、EA552ET-75(3.0×0.4)入数:8本組商品構成セット品
支柱用埋没防止ストッパー エスコ支柱用埋没防止ストッパーエスコ
1,540税込1,694
1袋(10個)
翌日出荷
支柱の下部に用いる。 軽くて丈夫。 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様●材質:PE●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●入数:10個●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒
支柱用十字キャップ エスコ支柱用十字キャップエスコ
770税込847
1袋(5個)
翌日出荷
イボ竹の頭部に用いる。 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様●材質:PE●入数:5個●溝の大きさ(mm):巾:4.5、深さ:21●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒
15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ15m 墨つぼ ミニ/黒エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ 21m EA581DAシリーズエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
エアー式ブレーキブリーダーキット エスコエアー式ブレーキブリーダーキットエスコ
113,300税込124,630
1台
翌日出荷
ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
スクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式) エスコスクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式)エスコ
83,200税込91,520
1台
8日以内出荷
VOC対策品。片面仕様のみ。取付け・巻取り・持ち運びが簡単なローラー巻取り型。超短焦点プロジェクター対応。水平器付きで、水平設置が容易。左右両方向からの横開き設置が可能。ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。ホットスポットを抑える、特殊加工のスクリーン幕面。全面マグネットシートで板面にしっかりと固定。シートをしっかり巻取る、強固なアルミローラーを採用。平面・曲面黒板ともに対応する幕面。シンプルなデザインで軽量、持ち運びが簡単。フック(紐)が付いて便利な収納。ケース一体型で、マグネットが拾った黒板上のチョークの粉が、衣服への付着を防止します。
付属品専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個材質アルミ、マグネットシート、樹脂、スチール質量(kg)2.7ホワイト規格73型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1572×983適合サイズNTSC(4:3):64型、HD(16:9):71型、WXGA(16:10):73型外寸法(mm)展開時:1054×65×1796、収納時:1054×65×133スクリーンマグネットシート