カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(403)
  • 大阪魂(85)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ネグロス電工(41)
  • オーティス(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(19)
  • KTC(18)
  • TRUSCO(18)
  • プロト(17)
  • ニツコー熔材工業(16)
  • StarTech.com(16)
  • 三菱電機(15)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(12)
  • 萩原(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • オーエッチ工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75×45」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-1C刃幅(mm)45・60・75・90
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-2C刃幅(mm)45・60・75・90
Φ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-205材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ75(Φ65)×45(H)
検 相 器 エスコ検 相 器エスコ
8,220税込9,042
1個
5日以内出荷
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)測定項目検電・検相検出方式非接触式表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)測定周波数範囲(Hz)45~65機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV使用電圧範囲(V)AC100~1000サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型) エスコ12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
仕様ピン型セット内容13本組材質特殊鋼全長(mm)110/280ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm
45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ45x18mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CB-21種別スリットねじM8×P1.25(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
コンジットベンダー エスココンジットベンダーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
450mm 結束バンド エスコ450mm 結束バンドエスコ
5,830税込6,413
1セット(100本)
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450最大径(Φmm)133エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ45x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CD-15種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
45x22mm スチール製 セットカラー エスコ45x22mm スチール製 セットカラーエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)22エスコ品番EA966C-36種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)45×75×22
75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット) エスコ75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。 プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。 サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。
材質ポリエステル仕様ベルトフック付、マジックテープ付エスコ品番EA925CA-4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90
ふせん 75×75特集