カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- carrozzeria(10)
- CKD(9)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PROST's(2)
- TRW(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アシックス(1)
- アルインコ(2)
- カクダイ(10)
- カンペハピオ(13)
- グーリング(1)
- ケルヒャー(2)
- ニッセイ(20)
- マキタ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 重松製作所(1)
- 関西ペイント(1)
- ブランドをもっと見る
「764-002」の検索結果
特価

コネクター保護カバー(先付けタイプ/ブルー/10個)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷自作LANケーブルのツメ折れ防止に 色分けすることで誤配線の防止にも役立ちます。エスコ品番EA764BK-2色ブルー対応コネクタEA764BJ-10適合ケーブル(Φmm)最大5.5まで
USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。エスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)色ブラック質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB