カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(129)
- 切削工具(62)
- 作業工具(45)
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- パソコン/周辺機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- 物流用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- 大阪魂(2,044)
- SMC(1,514)
- KITO(キトー)(400)
- BIGM(丸山製作所)(327)
- RS PRO(310)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
- CKD(157)
- スーパー工業(112)
- ダイヤトレンド(95)
- Lumberg Automation(94)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(80)
- TRUSCO(75)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
- SICK(74)
- WURTH ELEKTRONIK(72)
- omron(オムロン)(68)
- ブロードウォッチ(66)
- Festo(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「8-03m」の検索結果

5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ウレタン樹脂付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグエスコ品番EA125BA-3色オレンジ長さ(m)4常用圧力(MPa)1使用流体空気使用範囲(m)3
6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥7,300税込¥8,0301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性色半透明最高使用圧力(MPa)1材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-8使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
8x25mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥9,580税込¥10,5381個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性色半透明最高使用圧力(MPa)0.78材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ
エスコ¥21,400税込¥23,5401丁翌日出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%


















![3/8sqx M8 ロング[XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155737-180823-02.jpg)







![3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456406-141210-02.jpg)
![3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576935-210430-02.jpg)
![3/8インチx7.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434051-130510-02.jpg)










![3/8インチx10.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434067-130510-02.jpg)