カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(325)
  • CKD(93)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • ネグロス電工(46)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • 未来工業(35)
  • 三木プーリ(34)
  • 水本機械製作所(30)
  • TRACO POWER(29)
  • 大阪魂(29)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • KTC(20)
  • コンドーテック(17)
  • ParkerTAIYO(15)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • 昭和コーポレーション(15)
  • BOURNS(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-w-10」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
コンパクトフラッシュ Type Ⅰ アダプタ エスココンパクトフラッシュ Type Ⅰ アダプタエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。コンパクトフラッシュ(Type I)512GBに対応しています。
仕様●変換:コンパクトフラッシュ(Type1)→PCカード●サイズ:54(W)×85.6(D)×3.3(H)mm●重量:28g●動作温度:0~45℃●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、Mac OS 9.0~9.2アズワン品番65-9278-19
53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個エスコ
575税込633
1組(6個)
当日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-69
W3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用 エスコW3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用エスコ
890税込979
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)アズワン品番68-1869-09
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,650税込1,815
1箱(10個)
当日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球アズワン品番65-9277-50
250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ250V/8.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)8
W1/4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコW1/4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
375税込413
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-105A材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径W1/4頭部形状皿頭
[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル) エスコ[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル)エスコ
3,080税込3,388
1台
当日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7アズワン品番65-2176-88
W3/8木材用固定吊ボルト(10個) エスコW3/8木材用固定吊ボルト(10個)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
ねじ径W3/8”材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mm
防犯カメラ取付プレート エスコ防犯カメラ取付プレートエスコ
890税込979
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2アズワン品番65-9254-55
w3/8"x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコw3/8"x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
1,080税込1,188
1パック(10個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズW3/8"高さ(mm)30山数16入数10個
w3/8"x40mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコw3/8"x40mm 高ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
1,320税込1,452
1パック(10個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズW3/8"高さ(mm)40山数16入数10個
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー) エスコM10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63グレー適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8アズワン品番64-2295-73
1.9L [ステンレス製] ポット エスコ1.9L [ステンレス製] ポットエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用 エスコH・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVCアズワン品番65-2123-88
配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ配管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ19.05mm。
適合サイズ(mm)Φ38 (VP管:VP30、VP管+保温材厚10mm:VP13、空調用AC管:25P)最大荷重(kg)25
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
370税込407
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-26
DC12/24V 空気清浄機 自動車用 エスコDC12/24V 空気清浄機 自動車用エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用アズワン品番65-3891-06
8.0インチモニター エスコ8.0インチモニターエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク!アズワン品番65-5658-51
M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト) エスコM10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63ホワイト適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8アズワン品番64-2295-74
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-24
配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ配管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ31.75mm 保温材厚20mm:銅管サイズΦ12.7mm。
適合サイズV管:Φ52mm (P管+保温材厚10mm:P25)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ28.58×Φ34.92mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。
適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ配管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ38.1mm。
適合サイズV管:Φ58mm (P管+保温材厚10mm:P30)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ6.35×Φ9.5mm。
適合サイズ(mm)26×29 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 エスコ銅管全ねじ固定金具エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ31.75×Φ38.1×Φ19.05mm。
適合サイズ(mm)71.8×78.1×39.1 (3本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)エスコ
11,700税込12,870
1台
翌日出荷
屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無しアズワン品番65-2241-67
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
カラビナ EA638DCシリーズ エスコカラビナ EA638DCシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75アズワン品番67-2996-14
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
15,600税込17,160
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)アズワン品番65-3893-28
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
15,800税込17,380
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
2.2L [ステンレス製] エアーポット エスコ2.2L [ステンレス製] エアーポットエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kgアズワン品番65-2196-20
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ1/2"DR EA618Rシリーズエスコ
33,200税込36,520
1セット
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mmアズワン品番68-1832-87
リコイルインサートねじ挿入工具 エスコリコイルインサートねじ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。