カテゴリ
- 作業工具(19)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 切削工具(8)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- 大阪魂(648)
- SMC(135)
- フエニックス・コンタクト(127)
- グーリング(105)
- KEMET(83)
- 三ツ星ベルト(82)
- NACHI(不二越)(77)
- 三菱マテリアル(74)
- OSG(オーエスジー)(57)
- 京セラ(57)
- 岡崎精工(49)
- TRUSCO(49)
- 住友電工ハードメタル(49)
- EIKO(栄工舎)(48)
- タンガロイ(45)
- RS PRO(45)
- シヤチハタ(38)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- ブランドをもっと見る
「8.2mm」の検索結果

Φ 8.2mm プラズマ切断機用電極 10個
エスコ¥6,470税込¥7,1171箱(10個)翌日出荷仕様●サイズ:Φ8.2×22.5(H)mm●入数:10個●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用
ボンベ用開閉ハンドル
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
内張クリップ(自動車用)
エスコ¥10,900税込¥11,9901セット翌々日出荷セット内容:23種類 プッシュリベット(適合穴径:6mm、板厚:3~5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5mm、板厚:3~4.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7mm、板厚:4~6mm)、プッシュリベット(適合穴径:8mm、板厚:2.5~4mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:2.5~3.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:3.5~5.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7.8~8.5mm、板厚:5.4~8mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:7mm、板厚:1.5~2.5mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:3.7~4.7mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:1.5~4mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:4.2mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:10mm、板厚:4~5.5mm)、プッシュプルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5~5mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:7mm、板厚:2~7mm)、スクリベット(適合穴径:6.2~7mm、板厚:3~4.5mm)、スクリベット(適合穴径:7mm、板厚:5~6.5mm)、スクリベット(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4~6.4mm)、スクリベット(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8~6.8mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7~1.6mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm)、ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2~10.4mm)、アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4~6.5mm)。国内主要メーカーの使用頻度の高いクリップセット。主に車の内装(内張り、カーペット等)、外装(バンパー、アンダーカバー等)の固定・取り付けに使用するパーツ。板金修理、破損、紛失時に。着脱が容易ですが、無理に取り外すとカーファスナーの破損、車・パーツを傷つける恐れがあります。専用の内装外等の工具をご使用して十分注意して作業してください。材質(ケース)プラスチックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×203×40総質量(kg)0.6
ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(4枚)当日出荷VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200色(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169![19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791485-210511-02.jpg)
19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK]
エスコ¥2,080税込¥2,2881巻当日出荷テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します芯径(mm)30(1.1”)耐熱温度(℃)5~80
28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥1,250税込¥1,3751セット(10個)当日出荷適合Φ28.6~30.2エスコ品番EA947FE-17A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷エスコ品番EA949LY-608厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ内径(Φmm)8.2呼びM8外径(Φmm)15.4![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット欠品中タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
パイプカッター(3枚刃)
エスコ¥134,000税込¥147,4001個当日出荷360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
パイプカッター(1枚刃)
エスコ¥134,000税込¥147,4001個当日出荷2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
4.0x0.26/ 18.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-67材質SUS304高さ(mm)18.2線径(Φmm)0.26外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.019フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.93初張力(N)0.098フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)62.9
4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-69材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.6外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.089許容荷重(N)7.94巻方向右密着高さ(mm)7.2許容荷重時高さ(mm)8.2
8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
エスコ¥1,700税込¥1,8701パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-7リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)8.0~9.5
ツールワゴン付工具セット
エスコ¥186,100税込¥204,7101セット翌日出荷入り組み点数:194点。セット内容:・(1/4”)ソケットレンチセット、・(3/8”)ソケットレンチセット、・(1/2”)ソケットレンチセット、・両口スパナセット、・片目片口スパナセット、・片目片口スパナ&キーレンチセット、・プライヤーセット、・スナップリングプライヤーセット、・モンキーレンチ&プライヤーセット、・ドライバーセット、・やすりセット、・ハンマー&ピンポンチセット、【(1/4”)ソケットレンチセット】、・差込角:1/4”、・ソケット(6角) 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、・ディープソケット(6角) 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、・ビットソケット (+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm、ポジドライブ:#1、#2、#3、TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、・ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm、・ラチェットハンドル 143mm、・ドライバーハンドル 150mm、・エクステンションバー 50mm、100mm、・ユニバーサルジョイント 33.5mm、・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)、【(3/8”)ソケットレンチセット】、・差込角 3/8”、・ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、・ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・ラチェットハンドル 200mm、・エクステンションバー 250mm、・ロッキングエクステンションバー 75mm、・ユニバーサルジョイント、【(1/2”)ソケットレンチセット】、・差込角 1/2”、・ソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm、・ディープソケット(6角) 10・13・17・18・19・21・22・24mm、・ラチェットハンドル 250mm、・ユニバーサルジョイント 68mm、・ロッキングエクステンションバー 125mm、【両口スパナセット】、・サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm、【片目片口スパナセット】、・サイズ 5.5・6・7・20・21・22・23・24mm、・全長 127~315mm・12ポイント・15°タイプ、【片目片口スパナ&キーレンチセット】、・片目片口スパナ(12ポイント) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・六角棒レンチ(ボールポイント付き) 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。【プライヤーセット】・ラジオペンチ…159mm、・ニッパー…160mm、・ニッパー(バネ付)…150mm、・ペンチ…200mm、・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ:Φ1.6mm、ニッパー:Φ2.0mm、ニッパー(バネ付):Φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ:Φ2.3mm、【スナップリングプライヤーセット】・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm、・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・軸用リング径…10~40mm(共通)、・全長…175mm(共通)、【モンキーレンチ&プライヤーセット】・モンキーレンチ…最大口幅:24mm、全長:200mm 最大口幅:28mm、全長:250mm、・ラジオペンチ…切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm、・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm、・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm、【ドライバーセット】・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)、・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)、・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)、【やすりセット】・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角、・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸、【ハンマー&ピンポンチセット】・センターポンチ…Φ4×120mm、・テーパーピンポンチ…Φ3×120mm、・ピンポンチ…Φ4×150mm、・エボシタガネ…5×129mm、・平タガネ…12×129mm、・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、・ボールピンハンマー、・プラスチックハンマー。
M24 球面ワッシャー
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-24材質焼入鋼厚さ(mm)8.2寸法H(mm)8.2外径(Φmm)44寸法D(mm)44寸法D1(mm)25適合ねじM24
ストレートドリル
エスコ¥10,600税込¥11,6601パック(5本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130














![19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791485-210511-02.jpg)




![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)

![48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791695-210511-02.jpg)




![チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461818-260624-02.jpg)