カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(7)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッサン(70)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • 空調服(33)
  • RYOCO(菱高精機)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 三菱電機(9)
  • SKC(環境測定)(9)
  • ホンダ(8)
  • スバル(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • VISHAY(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • ミツビシ(5)
  • RS PRO(5)
  • コーセル(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • SONY(ソニー)(4)
  • 東芝(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.4v」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤストッパー エスコタイヤストッパーエスコ
1,500税込1,650
1セット(2個)
翌日出荷
入数:2個。タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。ゴム製で、雨や寒さに強くてしっかりタイヤを止めます。紐は取り外し可能。適用:軽~普通自動車まで対応(1.5t車以下)。
材質合成ゴム質量(g)640 (2個・紐含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×67紐長(cm)124
タイヤストッパー (ヒモ付き) エスコタイヤストッパー (ヒモ付き)エスコ
2,740税込3,014
1組
翌日出荷
2t車以下のタイヤ止めに。
材質(本体)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×170×100質量(kg/個)1.2材質(ひも)PP紐長(cm)90
パレットトラックチョーク エスコパレットトラックチョークエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
持ち運びしやすいハンドル形状。
用途ハンドパレットトラックの車輪止めに材質ゴム質量(kg)1.58内寸(mm)220×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×50
ホイールチョーク エスコホイールチョークエスコ
1,620税込1,782
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。紐で2個を連結(取外し可能)。天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。適用:小型車からRV、普通車(2t)まで対応。
材質天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×66質量(g/個)475紐長(cm)120
110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組) エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組)エスコ
4,730税込5,203
1セット(2個)
翌日出荷
ロープ径(Φmm)6セット数2ロープ長さ(m)3
タイヤストッパー エスコタイヤストッパーエスコ
4,320税込4,752
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。適用:軽~普通自動車まで対応(4t車以下)。
材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×270×180質量(kg/個)3.3
リプラギタイヤストッパー エスコリプラギタイヤストッパーエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
ロープ径(Φmm)6セット数2ロープ長さ(m)3
タイヤストッパー エスコタイヤストッパーエスコ
2,830税込3,113
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。適用:軽~普通自動車まで対応(2.0t車以下)。
材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×150質量(kg/個)2.2
タイヤストッパー (ヒモ付き) エスコタイヤストッパー (ヒモ付き)エスコ
11,400税込12,540
1セット(4個)
翌日出荷
入数:4組(2個1組)。2t車以下のタイヤ止めに。
材質(本体)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×170×100質量(kg/個)1.2材質(ひも)PP紐長(cm)90
タイヤストッパー (大型車用) エスコタイヤストッパー (大型車用)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
10tまでの大型車に対応。大型で持ちやすいハンドル。効果的な配置により、高いグリップ力を発揮します。滑り止め付き。
材質ポリエチレン質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×256×120
リプラギタイヤストッパー エスコリプラギタイヤストッパーエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
タイヤストッパー(パレットトラック用) エスコタイヤストッパー(パレットトラック用)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
ハンドリフトをガッチリ固定。
寸法(mm)164×271×30
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコAC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式エスコ
49,600税込54,560
1台
翌日出荷
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形極数(P)4
DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコDC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)エスコ
35,800税込39,380
1台
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
付属品バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
61,700税込67,870
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズエスコ
9,160税込10,076
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
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
"8.4v" エスコ 【通販モノタロウ】