カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三ツ星ベルト(536)
  • 東尾メック(33)
  • 神保電器(24)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 日東工業(12)
  • 東名通信工業(11)
  • 八光電機製作所(10)
  • 長岡特殊電線(9)
  • 品川電線(9)
  • 日本製線(9)
  • ARC[介護用品](9)
  • 富士電線工業(8)
  • 倉茂電工(8)
  • 三ツ星(7)
  • 未来工業(7)
  • StarTech.com(7)
  • フジクラ(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8心」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V/49Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/49Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    78,500税込86,350
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 電力ケーブル(VVR/3芯) エスコ

    電力ケーブル(VVR/3芯)

    エスコ
    70,400税込77,440
    1巻
    当日出荷
    3心(白・黒・赤) 一般電力用
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:44A 600V (8.0mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)17.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)19.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    8,590税込9,449
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。据え置き30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に適しています。VCT
  • ビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズ

    エスコ
    23,600税込25,960
    1巻
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • 2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ

    2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

    エスコ
    53,600税込58,960
    1台
    翌日出荷
    強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
    用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
  • 7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ

    7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

    エスコ
    47,800税込52,580
    1台
    翌日出荷
    強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
    用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    28,100税込30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁