カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • 配線ダクト本体(1)
  • 物流用品(44)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 研磨材(9)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • アルインコ(3)
  • 山洋電気(27)
  • TKG(13)
  • SUS(エスユーエス)(30)
  • ムーブ(2)
  • RS PRO(308)
  • 理研計器(1,902)
  • トヨタ(1,693)
  • SMC(1,108)
  • BIGM(丸山製作所)(229)
  • ハンマーキャスター(188)
  • 三菱ふそう(169)
  • HARWIN(149)
  • PROST's(142)
  • いすゞ自動車(125)
  • Festo(112)
  • ニッタ(97)
  • ホンダ(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80×80」の検索結果

136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80x80x80mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    80x80x80mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SC-51材質ステンレス(18-8)容量(mL)500内寸(mm)80×80×80(H)
  • 80x80mm 滑り止めテープ(屋外用ブラック/5枚) エスコ

    80x80mm 滑り止めテープ(屋外用ブラック/5枚)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥545税込¥600
    1個
    当日出荷
    用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-4粒度#50主な用途滑り止め用
  • 80x80x10mm 革ポンチ用マット(塩化ビニール) エスコ

    80x80x10mm 革ポンチ用マット(塩化ビニール)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576HR-1
  • 80x80mm スクレーパー用替刃(ストレート) エスコ

    80x80mm スクレーパー用替刃(ストレート)

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)80質量(g)48刃幅(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80刃先形状ストレート刃
  • 直径80x80mm/380mlポット(ステンレス製) エスコ

    直径80x80mm/380mlポット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)0.38内寸(mm)直径80×80
  • 80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚) エスコ

    80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥545税込¥600
    1個(5枚)
    当日出荷
    人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。
    用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
  • 80x80x141mm 獣害忌避ライト エスコ

    80x80x141mm 獣害忌避ライト

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1組
    翌日出荷
    LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
    仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可
  • 80x80x60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    80x80x60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    ¥2,120税込¥2,332
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SC-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)400内寸(mm)80×80×60(H)
  • 80x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    80x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947JL-88
  • 80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付) エスコ

    80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    コーナーも洗いやすい三角スポンジ
    エスコ品番EA928AG-180材質スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレンスポンジサイズ(mm)80×150×80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • 80x25mmx#80 フラップホイール エスコ

    80x25mmx#80 フラップホイール

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    研磨砥粒はアルミ酸化物を使用。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
    エスコ品番EA819AE-80軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80直径(Φmm)80最大回転数(min-1[r.p.m])9500適合材鉄、プラスチックなど
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • 手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ エスコ

    手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1パック(100枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    フックなどに吊下げて使える穴付き。
    材質高密度ポリエチレン色半透明種類レジ袋入数(枚)100
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
  • 腕カバー(耐切創・ケブラー) エスコ

    腕カバー(耐切創・ケブラー)

    エスコ
    ¥6,150税込¥6,765
    1双
    当日出荷
    親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。 2層構造になっています。 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 入数は1双入りです。 洗濯可能です。
    仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
  • M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
  • ピアスビスセット(鉄/ユニクローム) エスコ

    ピアスビスセット(鉄/ユニクローム)

    エスコ
    ¥5,790税込¥6,369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949EPセット内容頭形状 サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(120)(+)ナベ4×19mm(100)(+)ナベ4×25mm(80)(+)皿4×30mm(80)(+)皿4×40mm(50)
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • V-1.25~5.5 絶縁キャップセット(圧着端子用) エスコ

    V-1.25~5.5 絶縁キャップセット(圧着端子用)

    エスコ
    ¥5,010税込¥5,511
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-36セット内容型式:1.25(赤)(80個)、型式:1.25(黄)(80個)、型式:1.25(青)(80個)、型式:2(赤)(50個)、型式:2(黄)(50個)、型式:2(青)(50個)、型式:3.5(赤)(40個)、型式:3.5(黄)(40個)、型式:3.5(青)(40個)、型式:5.5(赤)(30個)、型式:5.5(黄)(30個)、型式:5.5(青)(30個)
  • 裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット

    エスコ
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷
    セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)色赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • 400mm トイレブラシ エスコ

    400mm トイレブラシ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    ケースの裏には収納時に役立つ吸盤付
    エスコ品番EA928AJ-71材質ケース・柄・毛先:ポリプロプレン、吸盤:PVC寸法(mm)(ブラシセット時)95×80×400、(ケース寸法)95×80×143質量(g)175毛丈(mm)22使用場所トイレブラシ寸法(mm)60×60×390繰り返し・詰め替え対応
  • AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコ

    AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)

    エスコ
    ¥222,600税込¥244,860
    1台
    当日出荷
    仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)
  • 高速切断機 エスコ

    高速切断機

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1台
    当日出荷
    鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
    仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:軸付砥石、平型 5本、台形型 1本、逆台形型 6本、球型 3本、樽型 3本、逆台形先三角型 2本、ソロバン型 1本、円筒型 3本、丸型 2本、テーパー型 4本、逆テーパー型 2本、砲弾型 4本。粒度 【平型】#80(2本)、#100(3本)、【台形型】#80(1本)、【逆台形型】#80(3本)、#100(3本)、【球型】#80(2本)、#100(1本)、【樽型】#80(2本)、#100(1本)、【逆台形先三角型】#100(2本)、【ソロバン型】#100(1本)、【円筒型】#60(1本)、#80(1本)、#100(1本)、【丸型】#100(2本)、【逆テーパー型】#80(1本)、#100(1本)、【テーパー型】#80(1本)、#100(3本)、【砲弾型】#80(2本)、#100(2本)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。
    軸径(Φmm)3質量(g)160軸長(mm)30砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
  • (+)(-)ポジドライバーセット エスコ

    (+)(-)ポジドライバーセット

    エスコ
    ¥28,600税込¥31,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
  • Tスロットボルトセット エスコ

    Tスロットボルトセット

    エスコ
    ¥106,200税込¥116,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: エキステンションナット×4個、六角ナット×4個 、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:80mm・125mm・200mm・315mm×各4本、Tスロットボルト:80mm×2本、125mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚。木製ケース付。T溝用のボルト・ナット・ワッシャーのセットです。
    適合【T溝】22セット内容エキステンションナット×4個、六角ナット×4個、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:80mm・125mm・200mm・315mm×各4本、Tスロットボルト:80mm×2本、125mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚長さ(mm)スタッドボルト:80・125・200・315、Tスロットボルト:80・125質量(kg)13.5適合ねじM20ケース寸法(mm)358×342×56
  • 発熱監視用マーカー (サーモマーカー) エスコ

    発熱監視用マーカー (サーモマーカー)

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1本(1本)
    翌日出荷
    接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
    材質可燃性インキペン先砲弾型色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
  • 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ

    超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

    エスコ
    ¥940~税込¥1,034~
    1本
    翌日出荷
    耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
    用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
  • キンチョール エスコ

    キンチョール

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1本
    翌日出荷
    ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
    使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。内容量(mL)450有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
  • 6本組 [+-]ドライバー(精密用) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(精密用)

    エスコ
    ¥6,550税込¥7,205
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550MC-100セット内容EA550MC-1.8 1.8×0.30×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2 2.0×0.40×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2.5 2.5×0.40×80mm 精密ドライバー(-)/EA550MD-1 #00×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-2 #0×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-3 #1×80mm 精密ドライバー(+)/EA508-1 6本組 工具袋(小)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1パック(7枚)
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • 卓上キャビネット エスコ

    卓上キャビネット

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
    部品や小物の収納に便利です。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。特殊なデザインにより、積み重ねても安定します。裏側に壁固定用引っ掛け穴付き。底部に滑り止めゴム付き。
    材質ポリスチレン
  • 結束バンド(耐薬品性/PP) エスコ

    結束バンド(耐薬品性/PP)

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1袋(100本)
    翌日出荷
    RoHS対応 耐薬品性に優れています。
  • 転倒防止金具(コーナー用) エスコ

    転倒防止金具(コーナー用)

    エスコ
    ¥3,480税込¥3,828
    1個
    翌日出荷
    テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
    材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])45000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
配線ダクト本体カテゴリ
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
"80×80" エスコ 【通販モノタロウ】