カテゴリ

  • 研磨材(196)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
  • 電動工具(9)
  • 事務用品(8)
  • 測定用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(51)
  • メディアカバーマーケット(7,384)
  • Panasonic(パナソニック)(670)
  • ヤナセ(柳瀬)(213)
  • イチグチ(185)
  • TRUSCO(148)
  • ATEN(128)
  • FUJI STAR(三共理化学)(117)
  • ミニター(83)
  • ダイゴー(82)
  • SK11(78)
  • ヒサゴ(77)
  • エレコム(75)
  • NEC(72)
  • NSK(ナカニシ)(71)
  • サンフレックス(63)
  • 3M(スリーエム)(61)
  • StarTech.com(53)
  • パール金属(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80度」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉保存容器 エスコ

    密閉保存容器

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドスプレー(蓄圧式) エスコ

    ハンドスプレー(蓄圧式)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
    危険物の類別非危険物
  • 耐水ペーパー エスコ

    耐水ペーパー

    エスコ
    510税込561
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
    用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
  • 超強力マグネットフック エスコ

    超強力マグネットフック

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
    材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
  • #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-80A粒度80外径(Φmm)50
  • 7.5x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付) エスコ

    7.5x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EP-2材質熱可塑性樹脂、フェライトテープ幅(mm)7.5テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.75使用温度80度以下マグネット片面
  • #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KT-80A粒度80外径(Φmm)75
  • #80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ

    #80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#80寸法(mm)50×710入数5枚
  • 20 x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付) エスコ

    20 x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EP-4材質熱可塑性樹脂、フェライトテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.75使用温度80度以下マグネット片面
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • 13x0.5mmx1m マグネットテープ(粘着付) エスコ

    13x0.5mmx1m マグネットテープ(粘着付)

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EP-1材質熱可塑性樹脂フェライトテープ幅(mm)13テープ長さ(m)1使用温度(℃)80度以下テープ厚さ(mm)0.5マグネット片面
  • 耐水ペーパー エスコ

    耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
  • 12.7x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付) エスコ

    12.7x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EP-5材質熱可塑性樹脂、フェライトテープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.5使用温度80度以下マグネット片面
  • 12x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ

    12x330mm レジンベルト(# 80/10本)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック
    当日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)12×330入数10本
  • Φ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1組
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ8×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
  • # 80 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ

    # 80 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    465税込512
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819FJ-8粒度80外径(Φmm)31
  • #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ

    #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KT-80粒度80外径(Φmm)75
  • #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ

    #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-80粒度80外径(Φmm)50
  • # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ

    # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)

    エスコ
    915税込1,007
    1枚
    当日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#80穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • 10x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ

    10x330mm レジンベルト(# 80/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1パック
    当日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)10×330入数10本
  • 312mm ドアストッパー(ステンレス製) エスコ

    312mm ドアストッパー(ステンレス製)

    エスコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
    エスコ品番EA951LE-46材質SUS304全長(mm)312~549寸法A(mm)135~180寸法B(mm)455~500開き角度(度)80~100適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
  • 65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) エスコ

    65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷
    あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
    材質アブラッシブナイロン粒度#80軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:1.4、幅:25
  • # 80 30x15mm/3mm軸 フラップホイール エスコ

    # 80 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

    エスコ
    525税込578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AD-32C
  • 布ペーパー(5枚入) エスコ

    布ペーパー(5枚入)

    エスコ
    740税込814
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • アーク溶接面(デジタル式/ワイド) エスコ

    アーク溶接面(デジタル式/ワイド)

    エスコ
    57,500税込63,250
    1個
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
    仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)
  • 10x330mmレジンベルト(#80/5本) エスコ

    10x330mmレジンベルト(#80/5本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    粒度♯80寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • #80  スティックゴム砥石 エスコ

    #80 スティックゴム砥石

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本(1本)
    翌日出荷
    ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
    仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
  • 耐水ペーパーセット(55枚) エスコ

    耐水ペーパーセット(55枚)

    エスコ
    5,550税込6,105
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
    用途あらゆる分野の研磨作業に仕様水研ぎ・空研ぎ兼用セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500基材木材パルプ、セルロース砥粒C(炭化ケイ素)研磨対象金属・プラスチックサイズ(mm)230×280入数55枚
  • 17g 布用接着剤 裁ほう上手 エスコ

    17g 布用接着剤 裁ほう上手

    エスコ
    505税込556
    1本
    翌日出荷
    ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。
    仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5~40.0%●粘度:25~100Pa・s●pH:8~9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズル
  • 20 x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付) エスコ

    20 x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EP-6材質熱可塑性樹脂、フェライトテープ幅(mm)20テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.5使用温度80度以下マグネット片面
  • 精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM107型SMDピンセットは、あらゆる平面機器を60度の角度で位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
  • ユニバーサルホースカプラー(メスxメス) エスコ

    ユニバーサルホースカプラー(メスxメス)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個(1個)
    翌日出荷
    180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
    材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 1.2t 自動ロックピン付シャックル エスコ

    1.2t 自動ロックピン付シャックル

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個(1個)
    翌日出荷
    ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
    材質スチール質量(g)500使用荷重(t)1.2寸法A(mm)12寸法F(mm)21ワイヤー径(Φmm)適合:~12寸法D(mm)14寸法E(mm)96寸法B(mm)24寸法P(mm)40
  • 40mmx36.5m/# 80 研磨布ロール エスコ

    40mmx36.5m/# 80 研磨布ロール

    エスコ
    7,130税込7,843
    1巻
    翌日出荷
    粒度#80寸法(mm)40×36.5m
  • 精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM103型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンのSOTパッケージを45度の角度で処理し、位置決めする必要がある用途に適しています。
  • 研磨布ペーパー エスコ

    研磨布ペーパー

    エスコ
    880税込968
    1袋(5枚)ほか
    翌日出荷
    ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
    用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
  • 精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。
  • 型どり再生キット エスコ

    型どり再生キット

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。
    成分熱変色材、オレフィン樹脂使用温度範囲-内容量(g)6×2個危険物の類別非危険物施工量最大3mm厚で4×4cm程度
  • Φ29x 5mm マグネットフック エスコ

    Φ29x 5mm マグネットフック

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    フック部が180度回転します
    材質本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、フック:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ネオジウム磁石(N35)寸法(mm)Φ29×5質量(g)40口幅(mm)11