カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- アトラス(ATLAS)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PITWORK(日産)(1)
- ACDelco(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3)
- NBC[バッテリー](1)
- HELLA(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 水本機械製作所(1)
- アサヒ工具(1)
- KSフィルター(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「80D23L」の検索結果
特価

Rc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ