カテゴリ

  • 物流用品(67)
  • 作業工具(41)
  • 安全用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 機構部品(27)
  • 研磨材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 安全保護具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(393)
  • コガネイ(248)
  • リケン(239)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • KITZ(キッツ)(181)
  • Gクラフト(172)
  • アカギ(149)
  • ベン(143)
  • 桑名金属工業(128)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(115)
  • ParkerTAIYO(109)
  • ノーブランド(106)
  • Qlight(104)
  • シーケー金属(99)
  • X.A.M(98)
  • イマオコーポレーション(89)
  • ベンカン機工(89)
  • サンドビック(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,240税込1,364
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
50x 18mm ソリッドラバー車輪 エスコ50x 18mm ソリッドラバー車輪エスコ(12件のレビュー)
985税込1,084
1個
当日出荷
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
75x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ75x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク・アンティフォグ)エスコ
1,360税込1,496
1個
欠品中
機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
ねじサイズM10×30mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-24寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
100x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ100x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ(3件のレビュー)
1,960税込2,156
1個
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコΦ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)エスコ
9,100税込10,010
1個
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
サドルバンド エスコサドルバンドエスコ(2件のレビュー)
3,030税込3,333特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途鋼管用種類丸サドル穴径(Φmm)ねじ:5
ワイヤーストリッパー替 刃(EA580F用/2枚) エスコワイヤーストリッパー替 刃(EA580F用/2枚)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA580F-1
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
150x 32mm ソリッドラバー車輪 エスコ150x 32mm ソリッドラバー車輪エスコ(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1個
欠品中
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-150軸径(Φmm)8許容荷重(kg)130車輪径(Φmm)150質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)32硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
9,660税込10,626
1個
欠品中
トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-48B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒材質ポリエチレン長さ(m)3エスコ品番EA980A-54質量(g)260線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
5,280税込5,808
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
200x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ200x 50mm ソリッドラバー車輪エスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
125mm キャスター(固定金具付) エスコ125mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。35A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。線状の溝がグリップ力を高めます。耐磁性。耐酸性。
8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)エスコ(1件のレビュー)
6,060税込6,666
1個
欠品中
トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-68質量(kg)1.2線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
黄黒材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-52質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,980税込2,178
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄) エスコ8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)エスコ
6,130税込6,743
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-62線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
#80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度80エスコ品番EA162KS-80A外径(Φmm)50
6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
4,750税込5,225
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-48質量(kg)1線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
#80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
粒度80エスコ品番EA162KT-80A外径(Φmm)75
#180/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#180/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
粒度180エスコ品番EA162KS-180A外径(Φmm)50
8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-68B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
849税込934特価
1本
当日出荷
仕様並目ねじサイズM12×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコΦ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に最大電流(A)800エスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
M14x 80mm スタッドボルト エスコM14x 80mm スタッドボルトエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)17
125mm キャスター(自在金具付) エスコ125mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング無エスコ品番EA986PT-42材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパーなし
フランジパッキン エスコフランジパッキンエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。36A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。線状の溝がグリップ力を高めます。耐磁性。耐酸性。先端が曲がっているため、位置決めの際に部品を固定することができ、人間工学的に優れています。
250mm 自在金具付キャスター エスコ250mm 自在金具付キャスターエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250x 60mm ソリッドラバー車輪 エスコ250x 60mm ソリッドラバー車輪エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)25車輪径(Φmm)250材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60