カテゴリ
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ストア・エキスプレス(23)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- SMC(15)
- 理研計器(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- HEADS(ヘッズ)(9)
- サンワサプライ(6)
- StarTech.com(6)
- SUN & HOPE(サンアンドホープ)(5)
- RELIANCE(リラインス)(5)
- ヤヨイ化学(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- トーエイライト(4)
- 東京メタル(4)
- アズワン(3)
- SOFT99(3)
- 東芝(3)
- ナカバヤシ(3)
- ブランドをもっと見る
「80w120」の検索結果

3行 真鍮ブラシ
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷エスコ品番EA109G-3幅(mm)3列55全長(mm)240穴径(Φmm)10寸法・サイズ(mm)ブラシ:40×80柄:33(W)×120毛丈(mm)10![[2ポート] ディスプレイ分配器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64616686-210506-02.jpg)
[2ポート] ディスプレイ分配器
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)仕様映像周波数帯域:350MHz寸法(mm)120(W)×80(D)×25(H)質量(g)365コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2
210x120x 80mm かご(ステンレス製)
エスコ¥6,790税込¥7,4691個翌日出荷エスコ品番EA992CE-2材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)80質量(g)460線径(Φmm)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×80外形寸法(幅W×奥行D)(mm)210×120目開き(mm)10
タイマードレンバルブ
エスコ¥58,800税込¥64,6801個翌日出荷圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 電動ボールバルブでヘビードレンを確実に排出。 タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。材質バルブ:SUS304質量(g)900使用圧力(MPa)0~0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×105周囲温度0~50取付ねじRc1/2”使用流体空気・ドレン絶縁種別E種設定時間CLOSE:1~60分、OPEN:5~20秒呼び径(A)【口径】15ドレン排出口径Rc1/2”耐圧力(MPa)1.47
ライフベスト EA915DDシリーズ
エスコ¥12,100税込¥13,3101着翌日出荷浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
[EA759GA-80C用] カメラケース
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
AC100V/ 200W ランダムサンダー
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速
伸縮サービスミラーセット
エスコ¥3,720税込¥4,0921セット翌々日出荷セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個4日以内出荷材質アルミニウム、真鍮質量(g)830接続ねじ1/4"フレアー(UNF7/16-20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×120






![[2ポート] ディスプレイ分配器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64616686-210506-02.jpg)



![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)