カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日本特殊塗料(20)
  • ATEN(13)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
  • LAPP(7)
  • NORCOMP(4)
  • Wera(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • 日東工業(2)
  • ホンダ(2)
  • ホシモト(2)
  • 昭和技研工業(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • ハリケーン(1)
  • 栃木屋(1)
  • SUN(1)
  • TOTO(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • 友屋(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「813r」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個) エスコ交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA813RA-15
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
9,510税込10,461
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
充電器(リョービ・京セラ用) エスコ充電器(リョービ・京セラ用)エスコ
12,200税込13,420
1台
8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー10.8V、18V、36Vが充電可能。
材質樹脂質量(g)630電圧(V)10.8、18、36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×120×160充電時間36V2.5Ah:54分 18V1.5Ah:21分 18V5.0Ah:54分 18V6.0Ah:67分 10.8V1.5Ah:20分 10.8V2.5Ah:38分
[充電式]芝刈機 エスコ[充電式]芝刈機エスコ
22,100税込24,310
1個
8日以内出荷
25.2V用充電器。充電時間2.2Ah(60分)、3.0Ah(60分)、4.0Ah(80分)。
DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー エスコDC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリーエスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
充電器 エスコ充電器エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
[12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ[12V・1500mAh]交換用バッテリーエスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
充電式工具セット エスコ充電式工具セットエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
替バッテリー(5.0Ah)。
質量(g)580タイプスライドタイプ種類リチウムイオン電圧(V)14.4
交換用バッテリー エスコ交換用バッテリーエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
10.8V・1.5Ahリチウムイオンバッテリー。
バッテリー容量(Ah)1.5