カテゴリ
- 作業工具(9)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(40)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- イスカル(24)
- CKD(24)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- KANA(片山チエン)(17)
- ホンダ(17)
- 萩原(14)
- 日東工業(13)
- 富士電線工業(13)
- omron(オムロン)(11)
- サンドビック(9)
- イチネンTASCO(9)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- コクヨ(6)
- 3M(スリーエム)(6)
- TOYOX(トヨックス)(6)
- ブランドをもっと見る
「82c」の検索結果

ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー
エスコ¥2,690税込¥2,9591パック(10枚)翌日出荷良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。用途厚鋼用
ラジオペンチ
エスコ¥2,410税込¥2,6511丁翌日出荷耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)
エスコ¥9,390税込¥10,3291個翌日出荷スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。エンドレス型。用途トラック輸送時の荷崩れ防止資材の倒壊防止にベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)10使用荷重(kg)1650材質(ベルト)ポリエステル
C 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,550税込¥8,3051個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-82種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C82シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1550型番C-82寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2083最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
120mmラジオペンチ(先曲)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼全長(mm)123.5切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
78-182cm 伸縮ハンドル
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷エスコ品番EA109NB-102全長(mm)780~1820種類ハンドルパイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチック
65 -85mm ステップブロックセット
エスコ¥6,750税込¥7,4251個翌日出荷エスコ品番EA637DC-24セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)2500ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)65(min)、85(max)寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24
146-182cm 足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)
エスコ¥162,300税込¥178,5301個4日以内出荷エスコ品番EA905DF-14材質アルミ合金段数5天板寸法(mm)520(W)×1560(D)最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1560天板寸法・奥行(mm)520







![[ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289040-260624-02.jpg)



![[ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289049-260624-02.jpg)
![[カム式]荷締ストラップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296444-251027-02.jpg)

![[カム式]荷締ストラップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296399-251027-02.jpg)