カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SK11(3)
  • ANEX(2)
  • サンワサプライ(2)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(2)
  • ベッセル(2)
  • エーモン(1)
  • オーム電機(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TOTO(1)
  • 美和ロック(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • ニッサン(1)
  • WIZnet Inc(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「830-045w」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリープラグドライバー エスコ

    バッテリープラグドライバー

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    当日出荷
    樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
    エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品
  • HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ エスコ

    HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ

    エスコ
    ¥9,390税込¥10,329
    1個
    翌日出荷
    電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付