カテゴリ
- 物流用品(13)
- 安全用品(6)
- メカニカル部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(382)
- Panasonic(パナソニック)(308)
- 三菱電機(288)
- KANA(片山チエン)(204)
- NACHI(不二越)(174)
- NSK(日本精工)(140)
- ハンマーキャスター(124)
- コーセル(85)
- EBM(江部松商事)(76)
- コイズミ照明(76)
- DAIKO(大光電機)(68)
- NOK(66)
- FYH(日本ピローブロック)(62)
- 旭精工(60)
- IKO(日本トムソン)(56)
- 岩田製作所(52)
- 鹿島化学金属(UKB)(50)
- THK(43)
- ブランドをもっと見る
「85φ」の検索結果
特価

Φ225x 85mm 洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA992C-42材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ225×85質量(g)310穴サイズ(mm)2.2
Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷エスコ品番EA992C-23材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)150高さ(mm)85タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)120メッシュ30大きさ小目開き(mm)0.55
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
85mm ベベル型ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りにエスコ品番EA809-3材質鋼線ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
2.500kgトランスポートローラー
エスコ¥33,100税込¥36,4101個当日出荷エスコ品番EA986DB-43質量(kg)4テーブル寸法(mm)275×120×100ローラーサイズ(mm)Φ85×90耐荷重(t)2.5![[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509125-180823-02.jpg)
[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥6,340~税込¥6,974~1個当日出荷から翌日出荷ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。軸穴種別穴用全長(mm)320種類スナップリングプライヤ先端径(mm)3.2リング穴径(Φmm)85~140
85x100mm パレットトラックローラー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。付属品ノズル、フレキシブルノズルエスコ品番EA990A-3材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC容量(mL)350質量(g)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥9,940税込¥10,9341個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85D材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)570車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)80種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
1.5m ガードバー(黄/黒-6本)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷エスコ品番EA983FV-1材質ABS、ポリエチレン全長(mm)1700色黄/黒質量(g)290パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)1.5間隔(mm)【ゼブラ】150
2.0m ガードバー(赤/白-6本)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷エスコ品番EA983FV-12材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200色赤/白質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
1.5m ガードバー(赤/白-6本)
エスコ¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷エスコ品番EA983FV-11材質ABS、ポリエチレン全長(mm)1700色赤/白質量(g)290パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)1.5間隔(mm)【ゼブラ】150
85x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥9,570税込¥10,5271個翌日出荷エスコ品番EA986RM-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)530車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x90mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)680車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)90種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
2.0m ガードバー(黄/黒-6本)
エスコ¥7,780税込¥8,5581個翌日出荷エスコ品番EA983FV-2材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200色黄/黒質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本)
エスコ¥9,560税込¥10,5161個翌日出荷黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。エスコ品番EA983FV-21材質ABS樹脂、ポリエチレン長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ)色黄/黒質量(g)480リング外径(Φmm)【両端リング】108リング内径(Φmm)【両端リング】85間隔(mm)【ゼブラ】200ポール外径(Φmm)41
回転アイボルト
エスコ¥84,700税込¥93,1701個翌日出荷ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装![[EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50489504-170510-02.jpg)
[EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本)
エスコ¥3,790税込¥4,1691袋翌日出荷エスコ品番EA109NE-370種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)57ローラーサイズ(mm)150主な用途道路ライン用ローラーサイズ(inch)6ローラー径(Φmm)85
50x22mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-16種別セパレート幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
50x22mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-22種別スリット幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
55mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-55全長(mm)90質量(g)2450対辺(mm)55外径(Φmm)85寸法D1(mm)85寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1-1/2![3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06720664-170331-02.jpg)
3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー
エスコ¥65,000税込¥71,5001個翌日出荷仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-56質量(kg)15テーブル寸法(mm)185×150ローラーサイズ(mm)Φ85×90外寸法(mm)300×200×104(H)耐荷重(t)3t
Φ125mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-4材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)45寸法M(mm)32寸法B(Φmm)85寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)125軸穴径d1(Φmm)32寸法C1(Φmm)56軸穴径d2(Φmm)28寸法C2(Φmm)50![[85-140mm]90°軸リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509484-180823-02.jpg)
[85-140mm]90°軸リングプライヤー
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷エスコ品番EA590BB-4軸穴種別軸用全長(mm)300種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)85~140
3.0ton トランスポートローラー
エスコ¥45,800税込¥50,3801個翌日出荷エスコ品番EA986DB-44質量(kg)9.5荷台寸法(mm)330×220ベース寸法(mm)400×228×100(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×85積載均等耐荷重(t)3
6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
エスコ¥173,000税込¥190,3001個翌日出荷仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-57質量(kg)50外径(Φmm)640×534×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)6
12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
エスコ¥99,400税込¥109,3401個翌日出荷エスコ品番EA986DB-52質量(kg)38荷台寸法(mm)350×200調整範囲(mm)720~1500ベース寸法(mm)420×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)12(6×2個)















![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)
![[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509125-180823-02.jpg)
![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)
![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)















![[EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50489504-170510-02.jpg)



![3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06720664-170331-02.jpg)

![[85-140mm]90°軸リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509484-180823-02.jpg)