カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(30)
  • トヨタ(17)
  • 三菱ふそう(9)
  • CAMDENBOSS(8)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 東芝ライテック(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • ホンダ(2)
  • ニッサン(2)
  • RS PRO(2)
  • サンワサプライ(1)
  • スズキ(1)
  • ヤガミ(1)
  • ユニカ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「870-54」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    42,800税込47,080
    1個
    翌日出荷
    24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
    仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)
  • 焼付・腐食防止剤 (ブラシ付き) エスコ

    焼付・腐食防止剤 (ブラシ付き)

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    3日以内出荷
    汎用タイプの焼き付き防止潤滑剤。ねじ部の腐食や過熱による焼き付きを防止。
    使用温度範囲(℃)-54~870液色内容量(g)454耐熱温度(℃)870危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量454mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付き防止潤滑スプレー エスコ

    焼付き防止潤滑スプレー

    エスコ
    4,520税込4,972
    1本
    3日以内出荷
    スプレータイプの焼き付き防止潤滑剤。ヒンジ、ギア、チェーン、ベアリング、ローラー等に。一般用および特定用途の長期潤滑の為の焼付き防止剤です。金属接合部の摩耗、かじり、腐食を防止します。潤滑性により、ねじの締め付け、取り外しを容易にします。ねじ部のかじりや腐食を防止します。高温環境にされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
    使用温度範囲(℃)-54~870液色内容量(g)340耐熱温度(℃)870危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性