カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • アカギ(109)
  • ベンカン機工(87)
  • 昭和コーポレーション(66)
  • 淡路マテリア(65)
  • YSK(山脇産業)(64)
  • 日栄インテック(54)
  • 古林工業(41)
  • 岩崎電気(31)
  • ナック・ケイ・エス(29)
  • MIEテクノ(15)
  • イシグロ(14)
  • 三桂製作所(11)
  • イノック(10)
  • TRUSCO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ノーブランド(8)
  • 日本緑十字社(7)
  • 三菱電機(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「89.1φ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    917税込1,009
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • サドルバンド エスコ

    サドルバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途鋼管用種類丸サドル穴径(Φmm)ねじ:5
  • 鋼管用ユーボルト エスコ

    鋼管用ユーボルト

    エスコ
    645税込710
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ

    鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)
  • 熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ エスコ

    熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
    材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
  • 80A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ

    80A吊バンド(ステンレス鋼管用)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)80奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
  • 80A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    80A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)80仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
  • 80Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ

    80Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)80適合径(Φmm)89.1ねじ穴(Φmm)5
  • Uバンド EA440CPシリーズ エスコ

    Uバンド EA440CPシリーズ

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
  • 掃除口用継手金具 電気亜鉛メッキ EA440Cシリーズ エスコ

    掃除口用継手金具 電気亜鉛メッキ EA440Cシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    掃除口上下立管の振れ止め及び離脱防止の金具です。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)
  • 80A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ

    80A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)80仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1吊ボルト径W3/8”
  • 熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ エスコ

    熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    熱伸縮配管用のローラーバンド。
    吊ボルト径W3/8"
  • 熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ エスコ

    熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    熱伸縮配管用のローラーバンド。
    材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
  • 3"   溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ

    3" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約484ツバ径(Φmm)126呼び80(3)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0寸法R(mm)5最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)89.1内径ID(Φmm)83.1最高使用圧力(kPa)20
  • 3" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

    3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

    エスコ
    7,860税込8,646
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):126mm材質SUSF304質量(g)約3480適合規格JIS B2220外径D(Φmm)185最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)150最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
  • 3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

    3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):121mm材質SUSF304質量(g)約2670適合規格JIS B2220外径D(Φmm)180最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)145最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
  • LEDセンサーライト ソーラー式 エスコ

    LEDセンサーライト ソーラー式

    エスコ
    35,500税込39,050
    1個
    翌日出荷
    保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
    仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)エコロジー商品省エネ
  • 80A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    80A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    5日以内出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)80奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1