カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(54)
  • KENWOOD(10)
  • bitstrong(7)
  • 東芝(6)
  • JVCケンウッド(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • ロジテック(4)
  • Conni(コニー)(4)
  • 萩原(3)
  • 貝印(2)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • GENTOS(2)
  • S.G.E(2)
  • EIZO(2)
  • StarTech.com(2)
  • TEAC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8cm cd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
x60/x400 マイクロスコープ エスコx60/x400 マイクロスコープエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡アズワン品番65-9276-44
手袋(山羊革) エスコ手袋(山羊革)エスコ
820税込902
1双
翌日出荷
LANアダプター EA759GYシリーズ エスコLANアダプター EA759GYシリーズエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。