カテゴリ
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KANA(片山チエン)(87)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 大阪魂(15)
- コノエ(8)
- TRUSCO(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- TIME(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- レニショー(4)
- 三共製作所(4)
- ラムマウント(4)
- AMPHENOL(4)
- SMC(3)
- 三木プーリ(3)
- 水本機械製作所(3)
- 三興製作所[スプロケット](3)
- ブランドをもっと見る
「8d-55」の検索結果

1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ
エスコ¥3,970税込¥4,3671個当日出荷丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
48.6mm パイプジョイント ベース/丸型
エスコ¥2,640税込¥2,9041個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型アズワン品番65-9319-68
1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
パイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付
M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
M8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×30、D:55、H:28、d:16