カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 電気材料(40)
  • 物流用品(27)
  • 電動工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 梱包用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,626)
  • メディアカバーマーケット(2,889)
  • (857)
  • 大阪魂(537)
  • BIGM(丸山製作所)(463)
  • EBM(江部松商事)(287)
  • CKD(268)
  • 三木プーリ(207)
  • 廣杉計器(185)
  • OSG(オーエスジー)(149)
  • 京セラ(138)
  • イマオコーポレーション(133)
  • 山崎実業(133)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
  • ホンダ(117)
  • サンドビック(114)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(108)
  • omron(オムロン)(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8h」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8mm 革ポンチ エスコ8mm 革ポンチエスコ(8件のレビュー)
465税込512
1個
当日出荷
長期間使用しても刃先が欠けません。 腰が強く曲がりません。 打刻してありますので寸法を間違いません。 刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに全長(mm)90エスコ品番EA576H-8A材質S45C材サイズ質量(g)45
170x100x10mm 保冷剤(8コ入) エスコ170x100x10mm 保冷剤(8コ入)エスコ(1件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。 保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
エスコ品番EA917H-8材質外装袋:ナイロン・ポリエチレン、内容物:水・吸水性樹脂・防腐剤質量(g)約150寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×100×10
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
M24 平ワッシャー エスコM24 平ワッシャーエスコ
830税込913
1個
当日出荷
寸法D(mm)60エスコ品番EA637GP-24材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)60寸法D1(mm)25適合ねじM24
60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個) エスコ60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA986TS-6材質ナイロンスケルトン質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個) エスコ60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986TS-1材質ナイロン質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
19mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ19mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-19
25mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ25mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-25
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
39mm 絶縁ゴムブッシング(5個) エスコ39mm 絶縁ゴムブッシング(5個)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-39
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)エスコ
16,100税込17,710
1個
8日以内出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
260x580x8mm折り畳み式水切り エスコ260x580x8mm折り畳み式水切りエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
使わないときはくるくると巻いて収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、 キャップ:シリコン樹脂幅(mm)260高さ(mm)8奥行(mm)580質量(kg)0.81耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×580(D)×8(H)mm
15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ エスコ15x 8mm M4 雄ネジグリップノブエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AG-11材質(本体)ナイロン6種類丸形/多角形寸法H(mm)8表面処理(ねじ)つや消し仕上げ寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)寸法h(mm)3寸法L(Φmm)15ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
700kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ700kg トグルクランプ(ラッチ型)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-2材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8締付け能力700kg取付穴6箇所
アジャストベース受金 エスコアジャストベース受金エスコ
155税込171
1個
翌日出荷
材質亜鉛合金(有色クロメート処理)外径×高さH(Φmm×mm)25×8ねじサイズM8
-20/+50℃ミニ温度計 エスコ-20/+50℃ミニ温度計エスコ
490税込539
1個
翌々日出荷
仕様マグネット付材質ABS樹脂サイズ25(W)×8(D)×106(H)mm測定範囲(℃)‐20/501目盛2℃
3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
チャンネル エスコチャンネルエスコ
16,700税込18,370
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
580x620x1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用) エスコ580x620x1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)エスコ
168,900税込185,790
1個
翌日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mmは8枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×4個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000引出し耐荷重(kg)50
チェーンホルダー (Φ4.0mmチェーン用/固定型) エスコチェーンホルダー (Φ4.0mmチェーン用/固定型)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様固定用エスコ品番EA638M-112チェーン線径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
M22 平ワッシャー エスコM22 平ワッシャーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-22材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)50寸法D1(mm)23適合ねじM22
1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-23
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)エスコ(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
2-2.5mm ミニチェーンジョイント エスコ2-2.5mm ミニチェーンジョイントエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA980S-50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×8×8チェーン径(Φmm)2~2.5
安全カバー/2Pプラグ用 エスコ安全カバー/2Pプラグ用エスコ
470税込517
1パック(5個)
翌日出荷
トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
60.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個) エスコ60.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様黒(滑り止めゴムシート付)材質ナイロンサイズ(mm)C:39.8、D:60、 E:2.2、H:8.0
バルブカプラー(ヘッドランプ・フォグランプ用) エスコバルブカプラー(ヘッドランプ・フォグランプ用)エスコ
2,180税込2,398
1袋(2個)
翌日出荷
H8・H11仕様のバルブに使用できます。
用途主にフォグランプ
直径30mmコンパス エスコ直径30mmコンパスエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
材質プラスチックサイズ30(W)×8(H)mm
3/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ3/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-3
3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-67
[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
旧A330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
ヤブ蚊マダニジェット(蚊用殺虫剤・屋外用) エスコヤブ蚊マダニジェット(蚊用殺虫剤・屋外用)エスコ
1,670税込1,837
1本(2本)
翌日出荷
ジェット噴射でヤブ蚊やマダニの駆除・忌避に。無香料・水性タイプ。屋外専用。庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分使用方法よく振ってからお使いください。 使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。内容量(mL)480標準持続時間(h)効果:8(天候、環境により異なります。)有効成分トランスフルトリン320mg対象害虫ヤブ蚊成虫、蚊成虫、マダニ効果効果・効能:蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
10mm 六角シャンクカウンターシンク エスコ10mm 六角シャンクカウンターシンクエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
切刃形状その他
5/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ5/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-5
7/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ7/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-7
22mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ22mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-22
ホールプラグ エスコホールプラグエスコ
1,900税込2,090
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
5,190税込5,709
1個
当日出荷
エスコ品番EA628HB-4引張強度(kN)2.96直径(Φmm)×長さ(m)4×200