カテゴリ

  • 作業工具(69)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(2,668)
  • MICROCHIP(366)
  • コガネイ(360)
  • イスカル(176)
  • Kawasaki(142)
  • 廣杉計器(138)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • RS PRO(95)
  • カーメックス(65)
  • EVANS(65)
  • TRACO POWER(61)
  • ラムマウント(47)
  • イタミアート(45)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • スバル(44)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(43)
  • 新日軽(LIXIL)(37)
  • KITO(キトー)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8i」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8インチ スプリングワッシャー エスコ

    3/8インチ スプリングワッシャー

    エスコ
    840税込924
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ種類スプリングワッシャーエスコ品番EA949HM-3S
  • [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ

    [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール

    エスコ(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
  • 3/8インチ スプリングベンダー エスコ

    3/8インチ スプリングベンダー

    エスコ(2件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管なまし銅管用
  • 3/8インチ フレアーユニオン エスコ

    3/8インチ フレアーユニオン

    エスコ
    3,300税込3,630
    1セット(5個)
    欠品中
    形状フレアーユニオンエスコ品番EA430AC-3適合管径(Φinch)銅管:3/8入数5ねじサイズ【銅管】3/8”ナット対辺(mm)22
  • NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    2,310税込2,541
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質真鍮エスコ品番EA442A-43形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
  • 3/8インチ フレアーシールキャップ エスコ

    3/8インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    4,650税込5,115
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443SA-3
  • 3/8インチ フレアーナット エスコ

    3/8インチ フレアーナット

    エスコ
    1,910税込2,101
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-3材質真鍮(C3604)管径3/8"ナット対辺(mm)22
  • 1/8インチ テーパーネジプラグ エスコ

    1/8インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    当日出荷
    形状プラグエスコ品番EA949GR-1
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • 1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ

    1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ

    エスコ
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式
  • 1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ

    1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-23形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8入数2ねじサイズ【銅管】1/4”×3/8”ナット対辺(mm)17×22
  • 3/8インチ チャージングホース パッキン エスコ

    3/8インチ チャージングホース パッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1袋(3個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
  • 300mm 3/8インチエクステンションバー エスコ

    300mm 3/8インチエクステンションバー

    エスコ
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)300エスコ品番EA617DG-300
  • 1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm] エスコ

    1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm]

    エスコ
    710税込781
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA141AN-80材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)80寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)50寸法l1(mm)50寸法l2(mm)21
  • PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコ

    PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ

    エスコ
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF5/8インチ コネクター

    エスコ
    899税込989特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-45
  • 3/8インチx285mm 全ネジボルト エスコ

    3/8インチx285mm 全ネジボルト

    エスコ
    1,100税込1,210
    1セット(5本)
    当日出荷
    種別全ネジエスコ品番EA949HL-31ねじの呼び3/8
  • 3/8インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ

    3/8インチ ステンレス製ボールバルブ

    エスコ
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AC-3形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 3/8インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ

    3/8インチ グローブバルブ[ステンレス]

    エスコ
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470CB-3形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • [0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ

    [0.05x3/8インチ]六角棒レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1セット(13本)
    当日出荷
    ボールポイント付
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8エスコ品番EA573BE
  • NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,410税込1,551
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
  • 5/8インチ フレアーナット エスコ

    5/8インチ フレアーナット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-5A材質真鍮(C3604)管径5/8"ナット対辺(mm)29
  • 3/8インチ フレアープラグ エスコ

    3/8インチ フレアープラグ

    エスコ
    5,180税込5,698
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443PA-3
  • PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DB-3寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0
  • 5/8インチ 雌フレアー継手 エスコ

    5/8インチ 雌フレアー継手

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA410W-5材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)49質量(g)122六角対辺(mm)1-1/16”最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個ねじサイズ5/8”
  • 5/8インチ フレアーシールキャップ エスコ

    5/8インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443SA-5B
  • 8mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ

    8mmx3/8インチ ハーフユニオン

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
  • 6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ

    6mmx1/8インチ エルボユニオン

    エスコ
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷
    材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
  • 4mmx1/8インチ ニードルバルブ エスコ

    4mmx1/8インチ ニードルバルブ

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-41形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)4接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 5/8インチ [201SS]バックル エスコ

    5/8インチ [201SS]バックル

    エスコ
    20,980税込23,078特価
    1セット(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-5
  • 1/8インチ 冷媒用ボールバルブ エスコ

    1/8インチ 冷媒用ボールバルブ

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496EA-1
  • 3/8インチ 冷媒用ボールバルブ エスコ

    3/8インチ 冷媒用ボールバルブ

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496DB-3
  • 10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン エスコ

    10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    エスコ品番EA425CN-103材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)10
  • NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-65材質真鍮質量(g)約129最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,240税込1,364
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
  • 5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ

    5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド

    エスコ
    39,700税込43,670
    1個
    当日出荷
    材質SUS201エスコ品番EA463EG-5幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
  • 1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ

    1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]

    エスコ(1件のレビュー)
    860税込946
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA141AN-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
  • 3/8インチ テーパーネジプラグ エスコ

    3/8インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    形状プラグエスコ品番EA949GR-3
  • 3/8インチ [201SS]バックル エスコ

    3/8インチ [201SS]バックル

    エスコ
    16,600税込18,260
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-3
  • 6mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ

    6mmx3/8インチ エルボユニオン

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CF-63材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)6