カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • TRUSCO(90)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(39)
  • つやげん(35)
  • オオイ金属(21)
  • TDT(田野井)(19)
  • クボタ計装(14)
  • 日東工器(8)
  • マークテック(8)
  • アズワン(7)
  • テラモト(6)
  • 正田醤油(6)
  • ヨトリヤマ(世取山)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アネスト岩田(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • 重松製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8l 缶」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.0L 部品洗浄缶 エスコ8.0L 部品洗浄缶エスコ
45,000税込49,500
1缶
当日出荷
自動閉止機構付 一体型パーツバスケットにより、少量の小さなパーツを素早く洗浄できます。
仕様●容量:8L●サイズ(mm):289×286●材質:鉛フリーコーティング鋼アズワン品番65-2314-89
18L 角缶用スタンド(キャスター付) エスコ18L 角缶用スタンド(キャスター付)エスコ
19,000税込20,900
1台
当日出荷
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)組立方法移動組立式アズワン品番64-7863-07危険物の類別非危険物
18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用) エスコ18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用)エスコ
23,000税込25,300
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-08危険物の類別非危険物
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
セーフティーダスト缶 エスコセーフティーダスト缶エスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
材質エスコ品番EA991JS-3容量(L)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)244×232適合規格FM規格適合品
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
5,180税込5,698
1個ほか
翌日出荷
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式アズワン品番65-9284-39
0.5L 取手付角缶(スチール製) エスコ0.5L 取手付角缶(スチール製)エスコ
4,480税込4,928
1袋(8個)
翌日出荷
取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
クーラーボックス エスコクーラーボックスエスコ
12,800税込14,080
1台(1台)
翌日出荷
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロールホワイト (本体の内側はベージュ)質量(g)約5.6容量(L)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246断熱材発泡スチロール収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
Φ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
容量(mL)8000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-17材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×220関連資料(0.14MB)
8 L ステンレスポット エスコ8 L ステンレスポットエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
容量(mL)8000エスコ品番EA508SG-8材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)204×248関連資料(0.05MB) (0.06MB)
16・18L 角缶用スタンド エスコ16・18L 角缶用スタンドエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用適合種別16・18L用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-7質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500適合容器角缶危険物の類別非危険物
Φ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
65,500税込72,050
1個
翌日出荷
容量(mL)68000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-25材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×450関連資料(0.1MB)
Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
容量(mL)48000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-24材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×400関連資料(0.12MB)