カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(44)
- 倉茂電工(9)
- 富士電線工業(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 三ツ星(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 冨士電線(四国)(3)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- 未来工業(2)
- Vesrah(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- 空研(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
「8sq 4c」の検索結果

1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-43全長(mm)37.5質量(g)68差込角(inch)メス1/2×オス3/8
1.1/8 x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-11全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17外径(Φmm)40.7寸法D1(mm)40.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/8
7/8 x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-7全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)7/8