カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- onsemi(17)
- INFINEON(5)
- 東芝(4)
- KEMET(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
- バンドー化学(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- BUSSMANN(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 共立電気計器(1)
- ノーブランド(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- イチネンTASCO(1)
- MKカシヤマ(1)
- ムサシ(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
「8v2500」の検索結果
![作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65659626-240528-02.jpg)
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ
エスコ¥55,300税込¥60,8301台翌日出荷。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
DC18V ジグソー 充電式
エスコ¥10,700税込¥11,7701台翌日出荷オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構





![作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65659626-240528-02.jpg)