カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(241)
  • 岩崎電気(82)
  • SecuSTATION(55)
  • ODELIC(オーデリック)(46)
  • オーム電機(43)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • 東芝ライテック(31)
  • コイズミ照明(27)
  • DAIKO(大光電機)(26)
  • エレコム(23)
  • 山田照明(22)
  • マリンテック(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • 三菱電機(20)
  • ブロードウォッチ(19)
  • 78WORKS(19)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(17)
  • 警子ちゃん(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8w led」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコ

    ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き)

    エスコ
    9,520税込10,472
    1個
    当日出荷
    最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整。収納式フック、背面マグネット付。コンパクトに折りたためます。ヘッド角度調整可能。ヘッド先端部にもライト付。内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。電池1個当たりの定格は16.28Whです。
    付属品充電用ACアダプター、USB Type-Cコード質量(g)330電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)光源正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯使用電池リチウムイオン電池 (USBコード・ACアダプター付)充電時間(時間)4サイズ(mm)45 (W)×62 (D)×320 (H)明るさ(Lm)(正面) 強:700 弱:350 (ヘッド) 35連続点灯時間(時間)強:4 弱:8 ヘッド:60エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコ

    フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    翌日出荷
    防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ

    [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    当日出荷
    ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
    仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯付属品USBコード幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
  • DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    当日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ

    [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
    仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3付属品USBケーブル全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18W エスコ

    LEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18W

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
    仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)質量(g)約1400使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下検出方式パッシブインフラレッド方式感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)保護等級IP55出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動センサー感知方式人感センサー点灯方式点灯モード点灯/フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋外・屋内の壁面検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン明るさ(Lm)1000点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
    仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色エコロジー商品省エネ
  • Φ450x109mm LEDシーリングライト 8畳用 エスコ

    Φ450x109mm LEDシーリングライト 8畳用

    エスコ
    15,700税込17,270
    1台
    翌日出荷
    昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低
    仕様●畳数:~8畳●明るさ:4299lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:32.3W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ

    エスコ
    25,000税込27,500
    1台
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
  • 照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

    エスコ
    17,300税込19,030
    1台
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ エスコ

    直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌々日出荷
    省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1箱(10個)
    当日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
    仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
  • 小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ

    小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1箱(10個)
    翌日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
    仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
  • インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ

    インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、LEDライト付
    仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本
  • 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ

    3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1台
    翌日出荷
    屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
    仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
  • DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    15,600税込17,160
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
    仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
  • [単3x8本] センサーカメラ エスコ

    [単3x8本] センサーカメラ

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
    仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54
  • DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    16,800税込18,480
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
    仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック
  • DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V 振動ドライバードリル 充電式

    エスコ
    26,500税込29,150
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
    仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
  • ハンディークリーナーセット (サイクロン/充電式) エスコ

    ハンディークリーナーセット (サイクロン/充電式)

    エスコ
    62,900税込69,190
    1セット
    翌日出荷
    1段サイクロン方式。LEDライト付き。吸込力が3段階に切替可能。サイクロン方式で吸込み能力が持続します。2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。1段サイクロン方式により、紙パック不要。吸込仕事率 (強):約25W (標準):約18W (弱):約10W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
    仕様バッテリー・充電器セット付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1027寸法(mm)511×112×(H)169質量(kg)1.8※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.4バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
  • ポータブル電源 エスコ

    ポータブル電源

    エスコ
    103,000税込113,300
    1台
    翌日出荷
    付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
    仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
  • 残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ

    残留塩素計 [遊離塩素用]

    エスコ
    89,000税込97,900
    1台
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
    仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
  • ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電) エスコ

    ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)

    エスコ
    91,500税込100,650
    1個
    4日以内出荷
    EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
    付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割