カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(98)
- 作業工具(60)
- 研磨材(34)
- 機構部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 物流用品(11)
- 保管用品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電動工具(8)
- 安全保護具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 事務用品(5)
- 測定用品(4)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(677)
- SMC(537)
- ホンダ(485)
- RS PRO(194)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- MICROCHIP(127)
- スズキ(118)
- StarTech.com(99)
- Kawasaki(97)
- CKD(83)
- コガネイ(75)
- サンワサプライ(75)
- MAZDA(マツダ)(60)
- 第一計器(55)
- フジトク(55)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- 八幡ねじ(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「8x10」の検索結果

8x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-3種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-9種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)18サイズ(mm)8×18×10
8x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-6種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x10mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
8x10mm 異径接続プラグ
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷仕様チューブ外径:8×10mm材質ポリアミド樹脂質量(g)2使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水
8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)
エスコ¥20,200税込¥22,2201本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金寸法(mm)8×10全長(mm)145質量(g)25
8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760税込¥1,9361本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)130質量(g)45
8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)115質量(g)32
8x10mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0×10全長(mm)130
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)7.3×7.6寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235全長(mm)235質量(g)60
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BA-11A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])70000砥石長(mm)10
# 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥320税込¥3521本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥530税込¥5831本3日以内出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
# 80・ 8x10mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
エスコ¥450税込¥4951本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)8質量(g)8.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])59600~95500
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BA-13A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])62000砥石長(mm)10
#220・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#220直径(Φmm)8質量(g)3.4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
#280・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#280直径(Φmm)8質量(g)3.4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
# 46・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#46直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
#120・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度#120直径(Φmm)8質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
# 80・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#80直径(Φmm)8質量(g)3適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
#100・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
エスコ¥690税込¥7591本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)8質量(g)3.4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
R 3/8"x10mm リングジョイント
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)10














![8x10.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559762-180824-02.jpg)
![8x10 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560496-180824-02.jpg)





![8x10mm[3mm軸]ソフト フエルトバフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616751-180824-02.jpg)