カテゴリ

  • 機構部品(64)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 作業工具(26)
  • メカニカル部品(13)
  • 建築金物(10)
  • 保管用品(8)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(1,116)
  • ホンダ(299)
  • コガネイ(180)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(153)
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(114)
  • RS PRO(112)
  • 八幡ねじ(81)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • KITO(キトー)(64)
  • Kawasaki(62)
  • OHSATO(大里)(58)
  • 第一計器(48)
  • スズキ(42)
  • EIKO(栄工舎)(37)
  • FKD(フクダ精工)(35)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • MICROCHIP(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8x25」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 8x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-8全長(mm)25先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • M8x25mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x25mm 雄ねじノブ

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×25、D:40、H:27、D:21
  • 8x25mm スクリュープラグ(100個) エスコ

    8x25mm スクリュープラグ(100個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×25入数100
  • 8x25mm/M3 ストレートピン エスコ

    8x25mm/M3 ストレートピン

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
  • M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • T 8x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T 8x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)25先端サイズT8差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • Φ 8x25mm 強力マグネット(2本) エスコ

    Φ 8x25mm 強力マグネット(2本)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-25材質Alnico5寸法(mm)Φ8×25吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
  • M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-82
  • M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコ

    M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    725税込798
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-123形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
  • M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
  • M8x25mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x25mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8×25mm
  • M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ

    M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36材質(ゴム)高減衰ゴムねじサイズM8×25mm
  • M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-123形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
  • 30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • 8x25x10mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    8x25x10mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10内径(Φmm)8外径(Φmm)25
  • M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm ねじステム(40mm用/4個) エスコ

    M8x25mm ねじステム(40mm用/4個)

    エスコ
    200税込220
    1パック
    翌日出荷
    仕様適合キャスター:EA986PC-140、-140B取付ねじサイズM8×25
  • M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30
  • M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30
  • M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-114材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-59形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-101形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
  • 110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本) エスコ

    110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)

    エスコ
    685税込754
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:63、H:43、d:15、D:19
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • 30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-825A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM5
  • M8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコ

    M8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)

    エスコ
    375税込413
    1袋(8本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×25表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
  • 61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型) エスコ

    61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
    エスコ品番EA948CG-3A材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅つや消しブラック質量(g)78寸法H(mm)39寸法d(mm)8寸法A(mm)6寸法S(mm)18.5寸法D(mm)61寸法D1(mm)16寸法D2(mm)23寸法H1(mm)23寸法H2(mm)30寸法Lf(mm)25ねじサイズM5×25mm
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    4日以内出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • 8x 25mm ボールロックピン エスコ

    8x 25mm ボールロックピン

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:25、D:13、E:11ケーブル長(mm)250