カテゴリ
- 機構部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- メカニカル部品(9)
- 作業工具(7)
- 研磨材(6)
- 保管用品(4)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- ホンダ(192)
- MICROCHIP(148)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(138)
- コガネイ(114)
- SMC(45)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- ラムマウント(34)
- イスカル(19)
- サンワサプライ(19)
- AHS(19)
- Kawasaki(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- OHSATO(大里)(17)
- 渡辺電機工業(16)
- StarTech.com(14)
- ノーブランド(13)
- KITO(キトー)(11)
- ブランドをもっと見る
「8x32」の検索結果
特価
![M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681142-180827-02.jpg)
M8x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥879税込¥9671個当日出荷エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8![M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680607-180827-02.jpg)
M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥879税込¥9671個当日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8![M8 x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641413-170331-02.jpg)
M8 x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DR-2硬度HRC33~39寸法A(mm)32寸法B(mm)45寸法C(mm)13寸法DM8
17x32x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷外径(Φmm)32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-17B軸径(Φmm)17厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
20x32x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷外径(Φmm)32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20軸径(Φmm)20厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
20x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20軸径(Φmm)20厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
19x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥470税込¥5171枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)19厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥510税込¥5611個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-17B軸径(Φmm)17厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
20x32x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
20x32x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8.0x0.65/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381袋(5個)翌日出荷外径(Φmm)8線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-163高さ(mm)32端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.382許容荷重(N)7.26巻方向右密着高さ(mm)8.5許容荷重時高さ(mm)13.03
M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-110材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA948BR-112材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
Φ 32x 8 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-12材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×8(フック込34)質量(g)34使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM4
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
# 24・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(A)
エスコ¥560税込¥6161本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)32質量(g)31.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23900~29800
# 46・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥445税込¥4901本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)32質量(g)29適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
25/32"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
エスコ¥8,880税込¥9,7681個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅厚さ(mm)8全長(mm)210質量(g)215サイズ(inch)25/32×7/8
32x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-32軸径(Φmm)32厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
32x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥680税込¥7481枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x46x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥680税込¥7481枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚




![M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681142-180827-02.jpg)

![M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680607-180827-02.jpg)


![M8 x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641413-170331-02.jpg)















![32x 8mm[6mm]ピンク砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03617634-180824-02.jpg)