カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(417)
  • ホンダ(190)
  • MICROCHIP(148)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(138)
  • コガネイ(114)
  • SMC(45)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ラムマウント(34)
  • イスカル(19)
  • サンワサプライ(19)
  • AHS(19)
  • Kawasaki(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • OHSATO(大里)(17)
  • 渡辺電機工業(16)
  • StarTech.com(15)
  • ノーブランド(13)
  • KITO(キトー)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8x32」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • M8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-83
  • M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • No 8 x32 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    No 8 x32 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-0.8
  • Φ25mm/M 8x 32mm アジャスターベース エスコ

    Φ25mm/M 8x 32mm アジャスターベース

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×32
  • M8 x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M8 x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-2材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)45寸法C(mm)13寸法DM8
  • 17x32x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    17x32x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-17B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120
  • 20x32x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    20x32x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120
  • 8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-1材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
  • 20x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    20x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120
  • 19x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    19x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    470税込517
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)19厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ(1件のレビュー)
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-17B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120
  • 20x32x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    20x32x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    490税込539
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AE-3材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
  • 20x32x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    20x32x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    510税込561
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-2材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
  • 8.0x0.65/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.65/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    580税込638
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-163材質SUS304高さ(mm)32線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.382許容荷重(N)7.26巻方向密着高さ(mm)8.5許容荷重時高さ(mm)13.03
  • M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-110材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-112材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • 6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AE-2材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • Φ 32x 8  mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 32x 8 mm 強力マグネットフック

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-12材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×8(フック込34)質量(g)34使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM4特性強力
  • 8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-4材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12
  • 8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-3材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
  • 8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AE-5材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12
  • 6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AE-1材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
  • # 24・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ

    # 24・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(A)

    エスコ
    560税込616
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)32質量(g)31.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23900~29800
  • # 46・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 46・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    445税込490
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)32質量(g)29適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
  • 32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/WA) エスコ

    32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/WA)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-108軸径(Φmm)6.35形状ソロバン幅(mm)8粒度#60直径(Φmm)32軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 25/32"x 7/8"  両口スパナ エスコ

    25/32"x 7/8" 両口スパナ

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615BD-14商品構成単品
  • 32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-32二面幅(mm)32商品構成単品
  • 25/32"x 7/8"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    25/32"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)8全長(mm)210質量(g)215サイズ(inch)25/32×7/8
  • 32x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    32x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    665税込732
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
  • 32x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    32x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    680税込748
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 32x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    32x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    800税込880
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 32x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    32x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    665税込732
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 32x46x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    32x46x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    665税込732
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 32x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    32x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    680税込748
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 32x47x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    32x47x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    575税込633
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 32x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    32x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    560税込616
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚