カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 機構部品(8)
- 研磨材(8)
- 保管用品(7)
- 事務用品(5)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(762)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(134)
- 八幡ねじ(64)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- KITO(キトー)(39)
- FKD(フクダ精工)(28)
- OHSATO(大里)(23)
- ホンダ(15)
- 大洋ツール(15)
- 由良産商(11)
- EIKO(栄工舎)(10)
- StarTech.com(8)
- POSH Faith(7)
- X.A.M(7)
- 池田金属工業(7)
- TP-LINK(7)
- イスカル(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ブランドをもっと見る
「8x45」の検索結果
![M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131125-190802-02.jpg)
M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
エスコ¥1,630税込¥1,7931パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131825-210727-02.jpg)
M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,250税込¥1,3751パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×45mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
30x45x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497843-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
28x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥680税込¥7481個9日以内出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-28材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501702-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷エスコ品番EA992CV-2材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)158×160×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160メッシュ12目開き(mm)1.62
214x118x45mm パーツケース
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷仕切板のないフリータイプ。エスコ品番EA508MD-24材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45色クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
18x45x35mm クリップ(マグネット付/黄)
エスコ(1件のレビュー)¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-114材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色イエロー
18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-115材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色ブラック
18x45x35mm クリップ(マグネット付/赤)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-112材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色レッド
18x45x35mm クリップ(マグネット付/白)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-111材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色ホワイト
214x118x45mm パーツケース
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508MD-23材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45色クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
200x338x457mm テレホンスタンド
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。エスコ品番EA954JB-67材質強化ポリスチレン寸法(mm)【電話台】(最大)220質量(kg)1.69耐荷重(kg)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457ベース回転範囲(°)360取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
18x45x35mm クリップ(マグネット付/青)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-113材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色ブルー![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
214x118x45mm パーツケース
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷仕様仕切り板:4枚エスコ品番EA508MD-22材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45色クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切板4仕切数(個)5仕切りあり




![M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131125-190802-02.jpg)
![M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131825-210727-02.jpg)





![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)
![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497843-260527-02.jpg)


![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501702-260527-02.jpg)


















![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)







![3.8x45mm 打込みビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03675086-180827-02.jpg)