カテゴリ
- 研磨材(15)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(10,931)
- オカムラ(岡村製作所)(106)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- イスカル(15)
- RS PRO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- 鈴木ブロンズ継手(14)
- 大洋ツール(13)
- イトーキ(12)
- カーメックス(11)
- REGZA(11)
- 日東工器(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 潤工社(9)
- ESTERA(8)
- Hutchinson(8)
- 日本アンテナ(7)
- ブランドをもっと見る
「9-bs」の検索結果

50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型スチール製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 幅:9全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷材質真鍮全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:38 線径:0.15 幅:12
24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥8,240税込¥9,0641本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24×27全長(mm)255質量(g)320
UHF・BS・CS用卓上ブースター
エスコ¥17,200税込¥18,9201台翌日出荷付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10













![3/8"sqx 8mm [INHEX]ソケット (Z-EAL) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50074386-170327-02.jpg)
![3/8"sqx 3mm [INHEX]ソケット (Z-EAL) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50074334-170327-02.jpg)


![3/8"sqx10mm [INHEX]ソケット (Z-EAL) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50074316-170327-02.jpg)


![3/8"sq [INHEX]ソケットセット (Z-EAL) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50074307-170327-02.jpg)

![3/8”sq8個組[Hex]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096694-190802-02.jpg)